カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「wrt5518」の検索結果
特価

フル2線 エイトフリースイッチ 8コ用
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷色グレー周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24スイッチ数8個伝送方法信号:割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
エイトフリースイッチ ホワイト 8コ用
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:14形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性スイッチ数8伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上