カテゴリ
- 安全用品(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ベン(5)
- E-Value(2)
- EATON(イートン)(4)
- FPC(8)
- MOXA(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- TRUSCO(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- エスコ(3)
- コンサス(4)
- シングウ(新宮商行)(12)
- セキスイ(2)
- ダイヤトレンド(6)
- マルアイ(7)
- ミヤナガ(3)
- 日本シーム工業(7)
- 象印マホービン(2)
- ブランドをもっと見る
「ws-22」の検索結果

天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A22/22T
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1台5日以内出荷12cmコーン使用のフルレンジ密閉タイプ。 狭い空間でも取付け可能な薄型設計。 WS-A22Tは出力3段切換え方式(30 W / 10 W / 5 W[100 系])。簡単に結線できる即結端子を使用。材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)穴径(Φmm)(天井加工)225形式フルレンジ密閉タイプ使用温度範囲(℃)-10~50音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)スピーカー12cmディフューザー付同軸ユニット
12cm×2 壁掛スピーカー WS-2260A
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷ジャージネット採用、両面タイプ。 バッフルをはずしアンカーボルトで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103/180×290×214仕上木箱:塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、ネット:ジャージ(マンセルN7近似色)周波数特性150Hz~15kHz入力インピーダンス(Ω)1.66k、5k音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)94.1dB(2W)98.7dB(6W)スピーカー12cmコーンスピーカー(2個)適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm定格入力(W)6
天井埋込スピーカー(12cm)密閉タイプ
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781箱5日以内出荷寸法(mm)本体:Φ216.5×115、スピーカーパネル:Φ278×15質量(kg)約2.3(天井パネル含む)