カテゴリ
- 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「ws-tn12」の検索結果
特価

天井埋込みスピーカー
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から5日以内出荷ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。 用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。 作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。付属品取扱説明書×1冊種別スピーカー:L級寸法(mm)幅134×高さ88.5×長さ215.5使用温度範囲(℃)-20~50仕上ポリスチレン黒色周波数特性120Hz~15kHz音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m)、(第2シグナル)107(6W)、104(3W)、101(1W)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8~1.6mm穴あけ寸法(Φmm)150~160定格入力(W)6、3、1指向性W設置形態埋込形音響パワーレベル(dB)95(1W)音量調節(1W時)0dB、-3dB、-7dB、-∞/(3W時)0dB、-6dB、-10dB、-∞/(6W時)0dB、-9dB、-14dB、-∞入力インピーダンス(kΩ)1.67、3.3、10
ボリュームコントローラー用中継端子
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691箱5日以内出荷適合機種WS-TN10、TN11、TN12寸法(mm)縦25×横30.5×高さ21質量(g)約8適合電線径(Φmm)単線Φ0.8~1.6、銅単線専用