カテゴリ
- 安全用品(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- AOTECH(6)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- FPC(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- IDEC(和泉電気)(11)
- KITO(キトー)(262)
- SMC(11)
- TOTO(12)
- unitech(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(29)
- エレコム(16)
- クロスランゲージ(11)
- センチュリー(20)
- ダイヤトレンド(11)
- ナリカ(35)
- ノーブランド(5)
- マイクロソフト(36)
- メディアカバーマーケット(9)
- ブランドをもっと見る
「ws11」の検索結果
特価

全天候型スピーカー(2ウェイ4連アレイ) WS-LB311
Panasonic(パナソニック)¥259,800税込¥285,7801個6日以内出荷2ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mm ドーム型×11)付属品取扱説明書1冊、保証書1式、 (取付工事に使用時)落下防止ワイヤー固定用M10ボルト 1個、落下防止ワイヤー(取付プレート付、約30cm) 1本質量(kg)19(本体)、約2.5(固定金具)形式2 ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mmドーム型×11)使用温度範囲(℃)-20~+60仕上エンクロージャー(前面パネル、スピーカーボックス):PP 樹脂、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、固定金具、外郭ねじ類:ステンレス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×626×415周波数特性55Hz~20kHz(-20 dB)入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス(Hi):167(60 W)、330(30 W)、670(15 W、)、ローインピーダンス(Lo):8 (切替スイッチおよび接続スピーカーケーブルにより切り替え)角度調整範囲垂直:下向き 0 °~40 °(5 °単位での設定可能)音圧レベル(dB)100(1m/1W)、(第2シグナル音圧(L級))60W:L 級(113.8)、30W:L級(111.1)、15W:L級(108.1)、94(音響パワーレベル)指向角(°)(2 kHz) 水平:100、垂直:15(音響軸は下方に5)定格入力(W)60、30、15防水仕様IPX4指向性X許容入力80W(RMS)/160W(連続プログラム)
天井埋込みスピーカー
Panasonic(パナソニック)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から5日以内出荷ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。 用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。 作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。付属品取扱説明書×1冊種別スピーカー:L級寸法(mm)幅134×高さ88.5×長さ215.5使用温度範囲(℃)-20~50仕上ポリスチレン黒色周波数特性120Hz~15kHz音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m)、(第2シグナル)107(6W)、104(3W)、101(1W)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8~1.6mm穴あけ寸法(Φmm)150~160定格入力(W)6、3、1指向性W設置形態埋込形音響パワーレベル(dB)95(1W)音量調節(1W時)0dB、-3dB、-7dB、-∞/(3W時)0dB、-6dB、-10dB、-∞/(6W時)0dB、-9dB、-14dB、-∞入力インピーダンス(kΩ)1.67、3.3、10
中古パソコン Panasonic レッツノート CF-SV7 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/12.1インチFullHD/無線LANあり/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約1.0kg
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷仕様テンキーあり質量(kg)約1.0型番CF-SV7メモリー8GB保証期間1年間使用CPUCore i5 8世代画面サイズ12.1インチFullHDOSWindows11 ProWebカメラありストレージSSD256GB光学ドライブなし無線LANあり
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷Panasonic製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーPanasonic保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ボリュームコントローラー用中継端子
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691箱5日以内出荷適合機種WS-TN10、TN11、TN12寸法(mm)縦25×横30.5×高さ21質量(g)約8適合電線径(Φmm)単線Φ0.8~1.6、銅単線専用