カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws5116」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 片切 Panasonic(パナソニック)

    クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 片切

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40定格15A/300 VAC耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下耐熱温度(℃)100±3/1時間放置回路方式片切結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。絶縁抵抗開路状態において同極端子間・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触
  • クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ Panasonic(パナソニック)

    クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    クラシックシリーズ
    仕様15A埋込タンブラスイッチ フル端子ホワイト定格15A 300V適合プレートWS9561SW
hh11113特集