カテゴリ

  • 安全用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 岩崎電気(53)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(49)
  • 大阪魂(41)
  • StarTech.com(22)
  • エスコ(11)
  • ベッセル(11)
  • サンワサプライ(10)
  • CKD(10)
  • ローラン(10)
  • FPC(8)
  • ナカバヤシ(7)
  • 光興業(7)
  • WEBROOT(7)
  • TRUSCO(6)
  • 日動工業(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • 椿本チエイン(5)
  • 東日興産(TN)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wsa」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロボット部品 YT-CJT,MJT351 ブーツ Panasonic(パナソニック)ロボット部品 YT-CJT,MJT351 ブーツPanasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
天井埋込スピーカー(12cm)Hi-Z Panasonic(パナソニック)天井埋込スピーカー(12cm)Hi-ZPanasonic(パナソニック)
20,980税込23,078
1箱
5日以内出荷
寸法(mm)本体:Φ255×153、スピーカーパネル:Φ275×12質量(kg)約3.3(天井パネル含む)
Fローラ YT-CJT351  1.2 Panasonic(パナソニック)Fローラ YT-CJT351 1.2Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
ロボット部品 YT-CJT351 絶縁カラー Panasonic(パナソニック)ロボット部品 YT-CJT351 絶縁カラーPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ロボット部品 YT-CJT351 絶縁ワッシャ Panasonic(パナソニック)ロボット部品 YT-CJT351 絶縁ワッシャPanasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A22/22T Panasonic(パナソニック)天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A22/22TPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
12cmコーン使用のフルレンジ密閉タイプ。 狭い空間でも取付け可能な薄型設計。 WS-A22Tは出力3段切換え方式(30 W / 10 W / 5 W[100 系])。簡単に結線できる即結端子を使用。
形式フルレンジ密閉タイプ音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)スピーカー12cmディフューザー付同軸ユニット使用温度範囲(℃)-10~50穴径(Φmm)(天井加工)225材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)
天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A12/12T Panasonic(パナソニック)天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A12/12TPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
瞭度重視とともに、バスレフタイプで低音域も充実。音楽再生やスピーチなど柔軟に対応。 12cmスピーカーながら大型磁気回路と直接放射方式で、音量感をアップ。 WS-A12Tは出力3 段切換え方式。( 30 W /10 W / 5 W[100 系])
寸法(mm)(本体)Φ255×153、(スピーカーパネル)Φ275×12材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)質量(kg)2.5(天井パネル含む)穴径(Φmm)(天井加工)225形式フルレンジバスレフタイプ使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性90Hz~20000Hz音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)スピーカー12cmコーン形ユニット
天井埋込スピーカー(12cm)密閉タイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込スピーカー(12cm)密閉タイプPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1箱
5日以内出荷
寸法(mm)本体:Φ216.5×115、スピーカーパネル:Φ278×15質量(kg)約2.3(天井パネル含む)
ロボット部品 YT-CJT351 加圧ピン Panasonic(パナソニック)ロボット部品 YT-CJT351 加圧ピンPanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
ロボット部品 YT-CJT351 加圧ローラー Panasonic(パナソニック)ロボット部品 YT-CJT351 加圧ローラーPanasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
ロボット部品 YT-CJT351 ナットカバー Panasonic(パナソニック)ロボット部品 YT-CJT351 ナットカバーPanasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個
5日以内出荷
20cm2ウェイスピーカー Panasonic(パナソニック)20cm2ウェイスピーカーPanasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1箱
5日以内出荷
30cm2ウェイスピーカー Panasonic(パナソニック)30cm2ウェイスピーカーPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
本機は、30 cm ウーハーユニットと指向性を制御する SCWG ホーンをともなったコンプレッションドライバーか ら構成される 2Way スピーカーです。屋内において明瞭な音を提供します。
質量(kg)約14ホワイト使用温度範囲(℃)-10~+50周波数(kHz)クロスオーバー:2.5仕上エンクロージャー:PP樹脂成型、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、パンチングネット:金属製(SPCC)、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)396×577×300周波数特性43Hz~20kHz(-20dB、Typical、半自由空間)、60Hz~18kHz(-10dB、Typical、半自由空間)入力インピーダンス(Ω)8設置方法35 mmポール設置用ボトムマウント型ソケット、金具取付穴 3面(天面、両側面)入力端子2個(パラレル、推奨プラグ NL2FX / NL4FX)音圧レベル(dB)出力:100(1 W/m、Typical、半自由空間)スピーカーユニット低域用:30cmコーンスピーカーm、高域用:コンプレッションドライバー(SCWGホーン)、指向角度:60°(水平)×60°(垂直)適合金具WS-Q148-K、WS-Q149-K、WS-Q148-W、WS-Q149-W許容入力(W)400(連続プログラム)、200(RMS)
30cm2ウェイスピーカー Panasonic(パナソニック)30cm2ウェイスピーカーPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1箱
5日以内出荷
天井埋込スピーカー Panasonic(パナソニック)天井埋込スピーカーPanasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷
高音質の2ウェイスピーカー方式を採用。 ローインピーダンス、ハイインピーダンス切換スイッチを装備。 設置に必要な専用ブラケット、金具を付属。
付属品パネル、サポートレール、落下防止ワイヤー材質/仕上【バッフル】ABS樹脂成型/白色(マンセルN9.3近似色)、【パンチングネット】金属(SECC)/白色塗装(マンセルN9.3近似色)質量(kg)約3.4(パンチングネット含む)形式2ウェイ同軸バスレフ形奥行(mm)186寸法(Φmm)252周波数特性80Hz~20kHz(-20dB)入力インピーダンス(Ω)【ハイインピーダンス】167/330/670、【ローインピーダンス】8入力端子コネクター式端子台(4極)音圧レベル(dB)92(1W/1m)スピーカー16cm同軸型定格入力(W)【ハイインピーダンス】60/30/15加工可能穴径(Φmm)225許容入力(W)【ローインピーダンス】160(連続プログラム)/80(RMS)
フル2線 液晶ネームタッチSW最大24コ Panasonic(パナソニック)フル2線 液晶ネームタッチSW最大24コPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
仕様液晶表示部(タッチパネル式)スイッチ数最大24個