カテゴリ
- 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- goot(太洋電機産業)(3)
- エスコ(1)
- DNライティング(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- コイズミ照明(1)
「wt 57515」の検索結果

LED埋込逆位相調光スイッチC コスモシリーズワイド21 適合LED専用 3.2A ロータリー式 下限照度設定機能付
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷色ホワイト
コスモシリーズワイド21 LED埋込調光スイッチB
Panasonic(パナソニック)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷片切。ロータリー式。下限照度設定機能付。AC100V 160VA適合LED専用。色ホワイト
コスモシリーズ ワイド21 LED埋込逆位相調光スイッチB 片切 ロータリー式 適合LED専用2A 下限照度設定機能付 ホワイト WT57572W
Panasonic(パナソニック)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷新しい制御方式の採用により、照明器具の選定が簡単になりました。 照明器具の入力電流で接続台数の算出が可能。 うなり音の出ない回路。 LED照明との適合性がさらにアップ。仕様ロータリー式、適合LED専用2A色ホワイト定格電圧(V)200VAAC100定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~40設定範囲下限照度:照度比/約0%~約40%(白熱灯の場合)調光率(%)範囲:照度比/約0~100(白熱灯の場合)
コスモワイドLED埋込調光スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷使いやすいスイッチ・コンセントのコスモシリーズワイド21です。 シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。付属品プレート長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)46.2色ホワイト定格電圧(V)AC100機能下限照度設定
埋込スイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)(46件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上回路方式B(片切)耐電圧(V)1600(1分間)
フルカラー埋込ネームスイッチ(片切)
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式B(片切)結線方式ねじなし端子式
アドバンスLED埋込逆位相調光スイッチC
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷照明の入力電流で接続台数の算出が可能。 うなり音の出ない回路。 LED照明との適合性がさらにアップ。仕様適合LED専用3.2A、ロータリー式、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下限照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合]色マットホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60容量(VA)320