カテゴリ

  • 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wt-q01」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリアホーン取付金具 Panasonic(パナソニック)

    クリアホーン取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1式
    5日以内出荷から7日以内出荷
    WT-7000シリーズ専用のクリアホーン取付金具です。
    適合機種WT-7015、7030材質/仕上SPCC/黒色塗装
  • 10cm2ウェイ NFスピーカー(B) Panasonic(パナソニック)

    10cm2ウェイ NFスピーカー(B)

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    本機は 10 cmコーンウーハーとドームツィーターによるパワフルで切れの良い 2 ウェイスピーカーシステムです。ロータリースイッチによりハイインピーダンスとローインピーダンスの切り換えが可能です。取付金具を付属しています。
    付属品取扱説明書、保証書、取付金具、落下防止ワイヤー(約 30 cm)、取付金具固定用 M6 ボルト×2質量(kg)2.5形式2ウェイバスレフ形使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×225×149仕上【WS-NF015-K】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、黒色(マンセルN1近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、黒色塗装(マンセルN1近似色)【WS-NF015-W】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、白色(マンセルN9.3近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、白色塗装(マンセルN9.3近似色)周波数80 Hz~20 kHz(-20 dB)入力インピーダンス【ハイインピーダンス】100系、70系 330 Ω、670 Ω、1.3 kΩ【ローインピーダンス】8 Ω入力端子コネクター式端子台(4極)音圧レベル(dB)86(1 m / 1 W)スピーカー低域用:10 cmコーンウーハー、高域用 :2.5 cmドームツィーター定格入力(W)(ハイインピーダンス)100系:30 、15 、7.5 、70系:15 、7.5 、3.7適合金具WT-Q01、WT-Q02許容入力(W)【ローインピーダンス】60 (連続プログラム) / 30 (RMS)