カテゴリ
- 電気材料(20)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「wt37000」の検索結果

コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ用取付枠
Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(20個)当日出荷用途住宅、事務所などの屋内適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列耐熱性80℃(1時間)強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)使用周囲温度(℃)-10~+40耐荷重(N)100(1分間)
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~+40定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
コスモワイド21埋込ほたるスイッチB
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラスコ品番763-2649使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)回路方式片切結線方式ねじなし端子式
コスモシリーズ 埋込パイロットスイッチ(片切)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷定格電圧(V)300適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式片切
コスモシリーズ 埋込スイッチ 表示なし(3路)
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥419税込¥4611個欠品中定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式3路
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V用(片切)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷定格電圧(V)100適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式片切