カテゴリ
- 電気材料(328)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 制御機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- CKD(54)
- ENDO(遠藤照明)(34)
- MOTTERU(18)
- OWLTECH(オウルテック)(17)
- POSH Faith(131)
- アイネックス(18)
- イトーキ(76)
- エレコム(14)
- サカエ(18)
- サンワサプライ(20)
- サンワダイレクト(18)
- スリーピース(31)
- タカノ(20)
- ホンダ(39)
- メディアカバーマーケット(37)
- 大阪魂(40)
- 岩崎電気(59)
- 雅(70)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(154)
グリーンマーク認定(28)
グリーン購入法適合(6)
「wta」の検索結果
特価

アドバンスS 埋込ほたるスイッチB
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A回路方式B片切
アドバンスS 埋込ほたるスイッチC
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A回路方式C3路
アドバンスとったらリモコン
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷専用子器(WTA5652、WAT5654)を使えば、2、3箇所での操作が可能です。 LED照明との負荷適合性が向上。LED照明器具の入力電流値で接続台数が算出できます。定格電圧(V)(受信機)AC100定格周波数(Hz)50/60チャンネル数3(A・B・C)使用電池[発信器]リチウム電池(CR2025)(市販)照度(Lx)5000以下使用周囲温度(℃)0~35電池寿命約2年(2回操作/日)電波到達距離(m)10(障害物のない水平見通し空間)
アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします寸法(mm)120×70耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状1連用
アドバンスパイロット・ほたるSWB4A
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04定格電圧(V)100定格電流(A)AC4A適合電流(A)負荷電流/0.5~4A回路方式B片切
アドバンスS埋込パイロットスイッチB
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷仕様埋込パイロットスイッチ(表示付)定格電圧(V)300回路方式片切
アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチ用ハンドル(表示・ネーム付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281箱(10個)当日出荷アドバンスシリーズ仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04定格電圧(V)100定格電流(A)AC15回路方式B片切
アドバンスパイロット・ほたるSWB0.5
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC0.5A適合電流(A)負荷電流/0.1~0.5A回路方式B片切
アドバンスS埋込電子スイッチ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷仕様子器・ほたる機能付定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)
アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1セット当日出荷から4日以内出荷材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂色シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
アドバンスS埋込電子浴室換気SW
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷色マットホワイト使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1以下(待機時)
アドバンスシリーズ 新金属スイッチプレート2連用
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応