カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wta14119cs」の検索結果
特価

アドバンスシリーズ 壁熱線センサ自動スイッチ 親器
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷色シルバータイプ壁取付消費電力(W)1定格電圧(V)100使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量3 A 100 V AC使用場所住宅、事務所などの屋内連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応