カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wta18115wk」の検索結果
特価

アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます仕様SW(2線式・3路配線対応形)適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05定格電圧(V)100機能スイッチスペース付検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス1コ用スイッチボックス連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応