カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「wta1811bk」の検索結果

アドバンスシリーズ 壁取付 熱線センサ付 自動スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷LED証明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でON/OFFが可能。 新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。 2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用色マットブラック消費電力(W)0.05定格電圧(V)AC100取付場所壁検知範囲160°以上絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)検知方式熱線レベル変化分検知結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉100000回負荷容量1.2A 100V AC使用場所内玄関適合ボックス1コ用スイッチボックス耐電圧(V/min)1200接触仕様半導体スイッチ方式検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)