カテゴリ
- 電気材料(68)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建材・エクステリア(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- IDECH(アイデック)[農業機械](3)
- KVK(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- SAMTEC(32)
- TRUSCO(4)
- イトーキ(12)
- オーム電機(2)
- コガネイ(1)
- コヅチ(1)
- ナカバヤシ(1)
- ハウステック(4)
- ハネウェル(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 京セラ(2)
- 平安伸銅工業(1)
- 日立(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
グリーン購入法適合(1)

ワイド壁取付熱線センサ付自動スイッチ WTKシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷仕様●幅(mm):63●長さ(mm):113●高さ(mm):58●コード番号:157-3498アズワン品番67-9201-83
ワイド壁取付熱線センサ付自動SW子器 WTK1911シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷仕様●幅(mm):63●長さ(mm):113●高さ(mm):58●コード番号:159-0843アズワン品番67-9201-89
施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)



住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。取付壁取付定格電圧(V)100定格電流(A)1.2適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
Y27 扉
Panasonic(パナソニック)¥179税込¥1971個当日出荷適合WTK1211W、WTK12115W、WTK1411W、WTK1811W、WTK18115W、WTK1811WP材質ABS樹脂色オフホワイト





コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機)
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷正面検知が可能に。 温度差の少ない夏場の検知性能が向上。用途廊下・階段・内玄関仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/sタイプ屋内周波数(Hz)50-60消費電力(W)1定格電圧(V)AC100適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知負荷容量3A 100V AC連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
配線器具 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ 明るさセンサ付
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。 デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください) 多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。仕様明るさセンサ付色ホワイト取付方式ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用消費電力(W)0.8定格電圧(V)AC100速度検出動作:0.3~1m/s使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様)負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
天井用取付熱線センサ自動スイッチ 親器・8Aタイプ・微動検知形
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (親器・8Aタイプ・微動検知形)(無電圧C接点付)(検知後連続動作時間約1~10分可変形) (明るさセンサ付) (100~242V)材質プレート・カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、ボディ・端子カバー:ABS樹脂(グリーン)、レンズ:ポリエチレン(乳白)、フード:ポリカーボネイト(透明)、はさみ金具:鋼板適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格電流(A)8検知方式熱線レベル変化分検知方式適合子器熱線センサ付自動スイッチ(子器) WTK6912Kなど



ワイド壁取付熱線センサ付自動SW 子器
Panasonic(パナソニック)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷タイプ熱線センサ付、自動スイッチ、ブランクチップ付定格電圧(V)DC12(無極性)使用周囲温度(℃)-10~40適合電線Φ1.6 Φ2.0単線専用適合プレートスイッチプレート適合ボックス1コ用スイッチボックス


スマート熱線センサ付自動スイッチ(親器)(壁取付・防雨形)
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷タイプ屋側壁取付種類親器・お出迎え点灯形定格3A100VAC定格電圧(V)AC100配線方式3線式/4線式連続動作時間検知後:約10秒-30分可変形適合器具LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇連動
ワイド21壁取付熱線センサ付自動 スイッチ2線式
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様ほんのり点灯モード機能、明るさセンサ付、手動スイッチ付、消灯お知らせ機能、換気扇連動用材質ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー・化粧カバー・ハンドル・扉・調整ツマミ:ABS樹脂(オフホワイト)、レンズ:ポリエチレン(乳白色)、エリア制限カバー:ポリカーボネイト(透明)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)色ホワイト消費電力(W)0.25定格(照明)1.2A 100V AC、(換気扇)1A 100V AC定格電圧(V)AC100速度検出動作:0.3~1m/s(横切り検知)使用周囲温度(℃)-10~+35検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0mm単線専用適合プレートWTC7101Wなどコスモシリーズワイド21、スイッチプレート系列開閉回数(回)100000
施設向 熱線センサ付自動スイッチ負荷増設ユニット(8Aタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷消費電力0.8W結線方式ねじなし端子式
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら