カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「wtk12749w」の検索結果

ワイド21壁取付熱線センサ付自動 スイッチ2線式
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様ほんのり点灯モード機能、明るさセンサ付、手動スイッチ付、消灯お知らせ機能、換気扇連動用材質ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー・化粧カバー・ハンドル・扉・調整ツマミ:ABS樹脂(オフホワイト)、レンズ:ポリエチレン(乳白色)、エリア制限カバー:ポリカーボネイト(透明)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)色ホワイト消費電力(W)0.25定格(照明)1.2A 100V AC、(換気扇)1A 100V AC定格電圧(V)AC100速度検出動作:0.3~1m/s(横切り検知)使用周囲温度(℃)-10~+35検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0mm単線専用適合プレートWTC7101Wなどコスモシリーズワイド21、スイッチプレート系列開閉回数(回)100000