カテゴリ
- 電気材料(10)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- オーム電機(3)
- サンワサプライ(3)
- エレコム(1)
- 東芝ライテック(1)
- カシムラ(1)
- スタックスツールス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wtl147740」の検索結果

ワイド21埋込充電用USBコン2ポート 18W USB-A・C 扉付 コンセント付
Panasonic(パナソニック)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷種類埋込コンセント形状平刃タイプ色ホワイトコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
アドバンスS 埋込ほたるスイッチB
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04回路方式B片切
アドバンスS埋込トリプルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥409税込¥4501個当日出荷極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様絶縁枠付色セラミックホワイトコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A
Panasonic(パナソニック)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格出力DC5V/2.4A適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用USBポート数1定格入力AC100V(50/60Hz)/25VA
埋込充電用USBコンセント(USB-C) 2ポート
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。タイプUSBコンセント2ポート(最大60W)(USB-C)種類埋込出力(ポート1)DC 5V 3A/DC 9V 3A/DC 15V 3A/DC 20V 2.25A(短時間最大電流3A)、(ポート2)DC 5V 2A、(ポート1+2同時利用)ポート1:最大DC 20V 1.5A(短時間最大電流2.5A)、ポート2:最大DC 5V 2A入力AC100V-95VA(50Hz/60Hz)