カテゴリ
- 電気材料(20)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「wts2002c」の検索結果

コスモシリーズ 埋込スイッチ 表示なし(3路)
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式3路
コスモシリーズ 埋込スイッチ 表示なし(4路)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷埋込スイッチ(表示なしスイッチ)は、ハンドルの組み合わせにより、ネームなしスイッチ・ネーム付スイッチのいずれにもお使いいただけます。仕様4路(E)定格電圧(V)300寸法A(mm)29定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式4路
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V用(片切)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷定格電圧(V)100適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式片切
埋込スイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上回路方式B(片切)耐電圧(V)1600(1分間)
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~+40定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付)
Panasonic(パナソニック)(46件のレビュー)¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
コスモワイド21埋込ほたるスイッチB
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラスコ品番763-2649使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)回路方式片切結線方式ねじなし端子式
フルカラー埋込スイッチ(4路)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式E(4路)
コスモシリーズ 埋込トリプルスイッチ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷トラスコ品番763-2576タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC回路方式片切
フルカラー埋込ほたるスイッチ(3路)(ネームなし)
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式C(3路)
コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチ
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番763-2681タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)回路方式片切