カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「wv2504」の検索結果

絶縁被覆付棒型圧着端子
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(20個)当日出荷用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。色グリーン透明種類絶縁付圧着端子端子形状棒形耐電圧1500V/1min耐熱性60℃±3℃(3時間放置)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線より線又はコード特性耐熱