カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(34)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • エレコム(84)
  • ハイテクウッドプラス(81)
  • 東芝ライテック(66)
  • 山金工業(65)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • ダイヤゴム(36)
  • 三菱マテリアル(34)
  • オーム電機(33)
  • YAMAZEN(山善)(24)
  • WAKI(和気産業)(22)
  • ホームテイスト(22)
  • 大阪魂(19)
  • TRUSCO(18)
  • JEFCOM(ジェフコム)(13)
  • ホンダ(12)
  • 丸親(11)
  • エスコ(9)
  • ELPA(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)

「ww」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レセプタクル Panasonic(パナソニック)

    レセプタクル

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)250口金E26結線方式巻締端子式
  • LED電球 Panasonic(パナソニック)

    LED電球

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL40 高出力形

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    専用ランプになります。
    種別40W形形状直管消費電力(W)28.7管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
  • ミニ電球 35ミリ系 40形 Panasonic(パナソニック)

    ミニ電球 35ミリ系 40形

    Panasonic(パナソニック)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    寸法(Φmm)35
  • フルカラーレセップ Panasonic(パナソニック)

    フルカラーレセップ

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ミルキーホワイト
  • 電話機(子機2台付き) Panasonic(パナソニック)

    電話機(子機2台付き)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    セット内容親機+子機質量(g)親機:約660、受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155タイプ親機+子機2台消費電力(W)親機:約4.6/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:約77×171×209(アンテナを除く)、受話子機:約173×49×27、子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17下方向パルック

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン電球 Panasonic(パナソニック)

    ミニクリプトン電球

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    口金E17定格寿命(時間)2000電球の種類ミニクリプトン電球
  • 防水ソケット Panasonic(パナソニック)

    防水ソケット

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ブラック口金E26
  • 照明パーツ(スタンド用ソケット) Panasonic(パナソニック)

    照明パーツ(スタンド用ソケット)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    結線方式巻締端子式
  • キーソケット Panasonic(パナソニック)

    キーソケット

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ブラック定格6A 250V
  • LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間
    長さ(mm)69口金E11定格消費電力(W)5.5外径(mm)50電球の種類LED
  • セードホルダ Panasonic(パナソニック)

    セードホルダ

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    材質フェノールブラック
  • LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ) Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
    長さ(mm)69質量(g)73口金E11外径(Φmm)50定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000対応調光器具グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ラジオソケット Panasonic(パナソニック)

    ラジオソケット

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ブラック定格6A 125V
  • 引掛レセップキャップ Panasonic(パナソニック)

    引掛レセップキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様(梱包)パック商品ミルキーホワイト定格1A-125V定格電圧(V)125適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
  • レセプタクル Panasonic(パナソニック)

    レセプタクル

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本仕様送りなし、(梱包)パック商品定格6A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
  • ミニ電球 35ミリ系 50形 Panasonic(パナソニック)

    ミニ電球 35ミリ系 50形

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    寸法(Φmm)35
  • 送り付 レセプタクル Panasonic(パナソニック)

    送り付 レセプタクル

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本仕様送り付、(梱包)パック商品定格6A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
  • レンジフード用部材 給気電動シャッター連動用コード Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用部材 給気電動シャッター連動用コード

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種FY-DQSA63BLK,FY-DQSA73BLK、FY-DQSF63K,FY-DQSF73K、FY-DQS63BLK,FY-DQS73BLK、a.c.100V20Wまで使用可
  • LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ) Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間
    長さ(mm)69質量(g)72口金E11定格消費電力(W)3.4外径(mm)50グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • コードレス電話機(子機付き) Panasonic(パナソニック)

    コードレス電話機(子機付き)

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    セット内容受話器,ACアダプター(親機用),コードレス子機,電池パック,子機充電台ホワイト質量(g)【親機】約640【子機】約140(電池パック含む)【充電台】約155消費電力(W)【親機】約2.4/約0.4【充電台】約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】約67×171×212(アンテナ除く)【子機】約175×49×25【充電台】約47×73×90機能迷惑ブロック・迷惑防止・迷惑電話相談機能・着信お知らせLED・通話拒否・前から録音・着信読み上げ・電話帳読み上げ・選んでケータイ機能・キーロック・受話音質・ドアホンアダプター接続/ドアホンワープ・ワイヤレスアダプター機能・ナンバー・ディスプレイ・着信音鳴り分け・着信メモリー(履歴)表示・着信拒否(迷惑電話)・着信拒否(非通知/公衆電話)・表示圏外着信対応・キャッチホン・ディスプレイ対応・内線通話/外線転送・子機増設/子機間通話・盗聴防止/ボイスチェンジ機能・子機連続通話/連続待受/充電完了時間・デジタル留守録機能・応答メッセージ・留守用件転送/通話録音・リモート操作・液晶ディスプレイ表示・液晶バックライト/ダイヤルライト・電話帳・再ダイヤル・スピーカーホン・呼出音選択・保留メロディ・音量調節・中継アンテナ対応・回線自動設定・停電時通話対応(かける/受ける)・壁掛け設置・スピーカー音量/呼出音量/受話音量RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状小形電球グリーン購入法適合電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LED電球E26全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球 プレミアX

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1箱(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)98周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • LED電球E17広配光パルック Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17広配光パルック

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 分岐ソケット Panasonic(パナソニック)

    分岐ソケット

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    仕様(梱包)パック商品種別ラジオソケット定格6A 250V定格電圧(V)250差込口キャップ:1コ、電球:1コ(E26)
  • プルレセプタクル Panasonic(パナソニック)

    プルレセプタクル

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本仕様(梱包)パック商品定格3A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)3500定格入力電流(A)0.072外径(mm)55光色温白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)3500定格入力電流(A)0.117外径(mm)55光色温白色相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • フルカラー レセップ Panasonic(パナソニック)

    フルカラー レセップ

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    フルカラーシリーズ 付属品
    仕様(梱包)パック商品ミルキーホワイト取付直付取付定格6A 250V定格電圧(V)250
  • Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯(Hf器具専用)

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1箱(25本)
    欠品中
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
    長さ(mm)1198質量(g)185口金G13定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3520、4950定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)3500点灯方式Hf電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン電球(簡易包装品) Panasonic(パナソニック)

    ミニクリプトン電球(簡易包装品)

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1セット(25個)
    当日出荷
  • 軒下用LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質 外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。 使用温度範囲は-10℃~35℃ 使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。 -10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
    用途軒下用質量(kg)1ホワイト取付埋込型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150鋼板取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)91反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15
  • 軒下用LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質 外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。 使用温度範囲は-10℃~35℃ 使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。 -10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
    用途軒下用質量(kg)1ホワイト取付埋込型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミ機能セパレートアイコン(A、AN、NTタイプ)組み合わせ可能ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光(ライコン別売)可能グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150鋼板取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)91調光範囲約1~100%反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15
  • LDL40X2反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    適合【ガード】FK41534材質亜鉛鋼板質量(kg)2.7消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)134.1LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)2600適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S演色指数(Ra)80調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G&LTE) Panasonic(パナソニック)

    FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G<E)

    Panasonic(パナソニック)
    789,800税込868,780
    1台
    翌日出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/WWAN:5G<E対応/本体重量:3420g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
  • TOUGHBOOK FZ-40 (Core Ultra 5 135H/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11Pro64/Officeなし/14.0型/タッチパネル/WWAN 5G&LTE) Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-40 (Core Ultra 5 135H/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11Pro64/Officeなし/14.0型/タッチパネル/WWAN 5G<E)

    Panasonic(パナソニック)
    624,800税込687,280
    1台
    欠品中
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a(W52/W53/W56[9])/b/g/n/ac/ax準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/WWAN:5G<E対応/本体重量:3370g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
    光学ドライブなし