カテゴリ

  • 安全用品(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • コクヨ(1)
  • 日東工器(1)
  • Teroson(テロソン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wx210」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
800MHz帯PLLタイピン形ワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック)800MHz帯PLLタイピン形ワイヤレスマイクロホンPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
当日出荷
ネックホルダーでマイクを最適の位置にセット。両手を使いたいプレゼンテーターなどに。 ハンズフリータイプの講師・デモ用マイク。 送信部は、てのひらサイズ。重さ120 g。 ネックホルダー標準装備。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能に。 クッション効果の高い抗菌剤入りエンジニアプラスチック採用。カビ・菌類を低減。 (別売WX-M210との組み合わせによりヘッドセット形としても使用可能)
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)付属品単3乾電池1本寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ14×25.5、(マイク・本体間ケーブル長さ)700質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)15g使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)電波形式F3E、F9W到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
ヘッドセット形マイク(送信専用) Panasonic(パナソニック)ヘッドセット形マイク(送信専用)Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1箱
11日以内出荷
質量(g)約90電源(V)DC1.5~5.0 ワイヤレスマイクロホン(別売品)より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×255×130消費電流(A)500μ以下ケーブル長(mm)約1050
ワイヤレスマイクロホン WX-ST210 Panasonic(パナソニック)ワイヤレスマイクロホン WX-ST210Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(防滴型)です。 1.9 GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。 防滴構造を採用することにより、IPX4 相当の防滴性能を実現しています。 充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単 3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。 充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個寸法(mm)最大径約52(マイクリング取り外し時 約48)、長さ約222質量(g)約185(乾電池LR6XJ含む)表示電源、充電仕上黒色塗装マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵)機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct周波数特性100Hz~15kHz使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6使用温湿度範囲(温度)0 ℃~ 40 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと)電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用)接続端子設定保守用:USBマイクロ Bアンテナ内蔵アンテナ防滴構造IPx4相当使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
接話マイクロホン Panasonic(パナソニック)接話マイクロホンPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1箱
10日以内出荷
寸法(mm)幅約27.5×高さ67.5×奥行23質量(g)約20マイクロホン双指向性 エレクトレットマイクロホン接続端子イヤホン:4極、Φ3.5mmジャック