カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「wz-pt340」の検索結果

プログラムミュージックレコーダー
Panasonic(パナソニック)¥379,800税込¥417,7801台5日以内出荷8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。 年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。 機能別のボタン・端子配置で優れた操作性。 ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。 AC100 V( 50 Hz/60Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)8電源AC100・50/60Hz精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合>寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色