カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 東芝ライテック(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • 山田照明(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xed3100lce1」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軒下用ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    軒下用ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 防水用の透明パネルで拡散・集光タイプのデザインを統一。 同一空間で拡散・集光タイプを使用しても、統一感のあるエクステリアを演出できます。
    用途軒下用仕様高気密SB形電圧(V)100消費電力(W)4.9構造防湿型・防雨型色温度(K)2700LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100パネル透明電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドエコロジー商品省エネ
  • LEDスリムラインライト電源投入電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスリムラインライト電源投入電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDスリムラインライト連結電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスリムラインライト連結電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)

    LED電球ダウンライト(ランプ別売)

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1台
    当日出荷
    入力電圧(V)100
  • ミラーライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ミラーライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    肌の色、髪の色をより美しく。メイクがはかどるあかり。 本来の色味を引き立てるLED「美ルック」が毎日のメイクをサポート。 ミラーまわりをしっかり明るく照らします。
    用途洗面幅(mm)540質量(kg)0.6取付ツマミネジ方式高さ(mm)38タイプ両面化粧タイプ消費電力(W)11.2ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.19色(カバー)プラスチック:乳白明るさ20形直管蛍光灯1灯器具相当出しろ(mm)76グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色93取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDダウンシーリング60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンシーリング60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色
  • ダウンシーリング100形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング100形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
  • ダウンシーリング100形調光拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング100形調光拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    質量(kg)0.4高さ(mm)35消費電力(W)9.2色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)0.1演色指数(Ra)83
  • LED電球DL 白 Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL 白

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.4タイプ天井埋込型電圧(V)100埋め込み深さ(mm)118光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • ダウンシーリング60形調光拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング60形調光拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)35電圧(V)AC100消費電力(W)6.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)565演色指数(Ra)83調光の可否可
  • LEDスリムラインライト電源投入昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスリムラインライト電源投入昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDスリムラインライト電源投入温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスリムラインライト電源投入温白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LED電球軒下DL Panasonic(パナソニック)

    LED電球軒下DL

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    当日出荷
    明るく、省エネ、長寿命なLED電球を搭載。直下の明るさ白熱電球60形相当。約40,000時間の長寿命。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    質量(kg)0.5色白径(Φmm)150電圧(V)100構造防雨型光源色電球色直下近接限度(cm)10埋込穴(Φmm)150・パネル付型埋込高(mm)148器具相当白熱電球60形1灯器具相当エコロジー商品省エネ・長寿命
照明器具カテゴリ