カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xfx460aenle9」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
照明器具カテゴリ