カテゴリ
- 安全用品(7)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- RS PRO(99)
- カナレ電気(38)
- NEUTRIK(29)
- TEAC(23)
- TOA(19)
- SHURE(14)
- VAN DAMME(11)
- ITTキャノン(11)
- brembo(7)
- AMPHENOL(7)
- DELTRON(7)
- シヤチハタ(6)
- SWITCHCRAFT(5)
- Vesrah(4)
- audio-technica(4)
- AFAM(アファム)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- APEX(コネクタ)(4)
- ブランドをもっと見る
「xlr-3」の検索結果

ダイナミックマイクロホン WM-531
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷堅牢な高音質スピーチマイクロホン。付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))寸法(mm)Φ45(最大径)×183質量(g)270(本体のみ)感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性70Hz~13000Hz出力インピーダンス(Ω)250±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当指向性ハイパーカーディオイド
ダイナミックマイクロホン WM-561
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷マイク部を口元へ近づけられるフレキシブルシャフトを採用したスタンド付タイプ。 マイクON/OFFスイッチ付。(トークスイッチを押すごとにON/OFFが切り替わります。)付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))寸法(mm)マイクロホン部:Φ40 (最大径)×470 、ベース部:112 ×45 ×160質量(kg)1.9感度-56dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性120Hz~10000Hz出力インピーダンス(Ω)500±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-32 相当指向性ハイパーカーディオイド
ダイナミックマイクロホン スピーチ向け WM-SD120
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷スピーチ用のダイナミックマイクロホン。 トークスイッチ付。 マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。形状風防付棒形状寸法(mm)Φ54×178質量(g)310(本体のみ)形式ダイナミック型使用温度範囲(℃)-10~50感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)仕上ライトストーンシルバー色塗装周波数特性50Hz~15000Hz出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド指向性スーパーカーディオイド
コネクター用ボックス(床埋込型)
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781箱5日以内出荷寸法(mm)149×179×158質量(kg)約1.5耐荷重(kg)300適合プラグマイク:XLR-3-12C相当品、スピーカー:XLR-4-12C相当品適合コネクタマイク:XLR-3-31相当品(別売)、スピーカー:XLR-4-31相当品(別売)
デジタルマルチプロセッサー
Panasonic(パナソニック)¥349,800税込¥384,7801個5日以内出荷設備音響の調整に必要な機能を1台にパッケージング。デジタルイコライザー、不快なハウリングを抑制するハウリングサプレッサー、音の方向性を調整するディレイ機能などを搭載。1台で音響調整が可能となることを目指しました。 音楽ソースとマイクロホンの音を個別に調整できるステレオ・モノラルの3入力、メインスピーカー・後方サブスピーカーの調整に対応する4出力を備えています。 前面パネルのスイッチを音声信号の流れに沿ったレイアウトにし、設定を簡易化しています。設定変更する場合、その音声系統の機能ボタンを押すと液晶画面に現在の設定が表示され、変更が可能となります。また付属の設定支援ソフトでパソコンによる設定、バックアップができるようにもなりました。 タッチパネルシステムや、パソコンなどから外部リモートコントロールシステムにも組み込めるよう、シリアル制御入力および接点制御入力を用意。間仕切り変更などをおこなう部屋にも導入できます。仕様ダイナミックレンジ:110dB(typ)、THD:0.03%以下、クロストーク:80dB以下(1kHz)、ユーザーメモリー:8個質量(kg)4使用温度範囲(℃)0~45消費電力(W)17出力ch数:4ch、形式:電子バランス方式、定格出力:+4dB±1dB、コネクター:XLR-3-32相当、最大出力:+24dBu、出力インピーダンス:150Ω、適合インピーダンス:10kΩ以上、D/Aコンバーター:24bit寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×44×280(背面の突起およびゴム足含まず)入力ch数:3ch、形式:電子バランス方式、定格入力:+4dBu、コネクター:XLR-3-31相当、最大入力:+24dBu、入力インピーダンス:20kΩ、A/Dコンバーター:24bit仕上(パネル)黒色アルマイトヘアライン(マンセルN1近似色)、(本体)黒色塗装鋼板(マンセルN1近似色)電源電圧(V)AC100・50/60Hz周波数特性20Hz~20000Hz外部制御機能方式:RS-232C、コネクター:D-SUB9ピン(オス)パターン(コントロール)方式:メイク接点方式、制御パターン数8、コネクター:D-SUB15ピン(メス)
ダイナミックマイクロホン ボーカル向け WM-VD110
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷ボーカル用のダイナミックマイクロホン。 トークスイッチ付。 マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。形状風防付棒形状寸法(mm)Φ52×181質量(g)320(本体のみ)形式ダイナミック型使用温度範囲(℃)-10~50感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)仕上ブラックメタリック色塗装周波数特性50Hz~15000Hz出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド指向性スーパーカーディオイド
ダイナミックマイクロホン WM-D170SW-K
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台7日以内出荷音抜けを向上させ、存在感あるボーカルを実現。付属品マイクケーブルΦ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ)寸法(mm)Φ52×164質量(g)290(本体のみ)感度-52dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性70Hz~16000Hz出力インピーダンス(Ω)300±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当指向性ハイパーカーディオイド