ダクト用送風機器 ミニシロッコファンPanasonic(パナソニック)当日出荷から6日以内出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。
天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く)
羽根車は鋼板製
ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。
天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く)
羽根車は鋼板製
ダクト用送風機器 ミニシロッコファンPanasonic(パナソニック)5日以内出荷から11日以内出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
速結端子台付。(10~14タイプは除く)
強・弱速調可能。(10~14タイプは除く)
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。
消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減)
天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く)
羽根車は鋼板製
ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。
”高低差20mmのハイテーパードレンパン”の採用により、ドレン水を効率的に排水。
”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。
許容吸込み空気温度”max60℃”に対応。
ドレン配管の位置を左右選択可能。
ドレン抜き方向を回転可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。
羽根車は鋼板製。
中間ダクトファンPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用適合場所居間・事務所・店舗用適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様風圧式シャッター材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)7.0寸法H(mm)140寸法A(mm)680寸法F(mm)140寸法D(mm)330(308~358)寸法E(mm)280寸法B(mm)450寸法C(mm)350(325~375)消費電力(W)(50/60Hz)(排)35.0/38.5寸法I(mm)240寸法G(mm)113換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)310/300
中間ダクトファンPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用適合場所居間・事務所・店舗用適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)7.7寸法H(mm)140寸法A(mm)680寸法F(mm)140寸法D(mm)330(308~358)寸法E(mm)280寸法B(mm)450寸法C(mm)350(325~375)消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0寸法I(mm)240寸法G(mm)113換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
中間ダクトファンPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用適合場所居間・事務所・店舗用適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)9.2寸法H(mm)150寸法A(mm)780寸法F(mm)150寸法D(mm)350(324~374)寸法E(mm)300寸法B(mm)550寸法C(mm)450(425~475)消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0寸法I(mm)254寸法G(mm)124換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
中間ダクトファンPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-18DZS4は除く)(FY-SV11Wで3台まで)
用途居間・事務所・店舗用適合場所居間・事務所・店舗用適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)11.5寸法H(mm)150寸法A(mm)1030寸法F(mm)150寸法D(mm)350(324~374)寸法E(mm)300寸法B(mm)550寸法C(mm)450(425~475)消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0寸法I(mm)254寸法G(mm)124換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
スマートアーキ 屋外用シームレス建築化照明器具Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明
シームレスな光
コンパクトなおさまり
信頼性の高い防水性能と安全設計
用途屋外用材質(本体)アルミ(オフブラック)電圧(V)100構造[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP65材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光率(%)約1~100調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。
”高低差20mmのハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。
”撥油性塗装羽根車”、”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。
許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。また、”ステンレス製パネル”を採用し耐蝕性に配慮。
ドレン配管の位置を左右選択可能。
速結端子台付。
羽根車は鋼板製。
ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:アウトレットガイドや空気層等で内蔵ファン吐出部分の気流ムラを抑えつつ消音する専用消音吐出構造”マフラーサイレンサー”の採用で、薄型化しながら側面・吐出騒音の低減を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。
風路面との間に空気層を設けた専用開発の端子台ユニット結露抑制構造を採用。
”外面パッキン+内面断熱材”のW断熱により、製品外面の結露水滴下を抑制。
天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。
羽根車は鋼板製。
中間ダクトファンPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで3台まで)
用途居間・事務所・店舗用適合場所居間・事務所・店舗用適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製質量(kg)9.7寸法H(mm)150寸法A(mm)780寸法F(mm)150寸法D(mm)350(324~374)寸法E(mm)300寸法B(mm)550寸法C(mm)450(425~475)消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0寸法I(mm)254寸法G(mm)124換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。
消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減)
天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く)
羽根車は鋼板製
スマートアーキ スクエアパネル【受注生産品】Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
フラットな光の面だけが静かに存在。トリム(枠)の幅を極限までミニマム化したスクエアパネル。目指したのは光る建材。建築との一体化を目指し、ノイズとなる枠を極限まで最小化することで、建築空間にすっきりおさまります。
寸法(mm)埋込穴:□300質量(kg)5.4取付水平天井埋込専用タイプスクエア電圧(V)100~242消費電力(W)17.6ランプの種類LED材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)光源寿命40000時間(高速維持率85%)施工内容ケアフル施工演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(乳白)
フォトモスリレー HS SOP 1aPanasonic(パナソニック)¥54,980~税込¥60,478~
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
動作LED電流:最大0.5mA
小型タイプの加わった充実の品揃え
負荷電圧60V、350V、400Vを品揃え
用途防犯、防災機器、電気計器、各種電池駆動機器、その他、省エネを必要とするQA機器、FA機器など接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL耐電圧(V)1500パッケージSOP4