カテゴリ
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BEET(4)
- CKD(11)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(15)
- RS PRO(3)
- SMC(66)
- THK(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(35)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](2)
- サンコー(三甲)(2)
- トヨタ(3)
- ミドリ安全(3)
- 三木プーリ(4)
- 三菱(9)
- 内外電機(4)
- 岩田製作所(2)
- 東空販売(5)
- 黒田精工(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「y-280」の検索結果

パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:350 V 表面実装, AQY280S
Panasonic(パナソニック)¥189税込¥2081個6日以内出荷仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ寸法(mm)4.4×4.3×2.1取付方式表面実装接点構成SPST最大負荷電流(A)0.12スイッチング方式AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85パッケージSOP最小負荷電流(mA)120最大ターンオン時間3ms出力装置PhotoMOS最小電圧制御(V)1.5最大負荷電圧(V)350最小負荷電圧(V)0電圧制御範囲(V)1.5→5