カテゴリ

  • 制御機器(380)
  • 空調・照明・電設資材(366)
  • 電気材料(65)
  • 建材・エクステリア(29)
  • 電動工具(16)
  • 安全用品(12)
  • 住設機器(9)
  • 完成車(9)
  • 建築金物(7)
  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 家電(3)
  • 防災用品(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(59)
  • BIGM(丸山製作所)(2,835)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,118)
  • CKD(687)
  • MAZDA(マツダ)(7,061)
  • omron(オムロン)(508)
  • RS PRO(515)
  • SHIMANO(シマノ)(3,328)
  • SMC(13,913)
  • TRUSCO(667)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,864)
  • イトーキ(1,072)
  • オカムラ(岡村製作所)(935)
  • コガネイ(1,190)
  • ニッサン(4,169)
  • ハンマーキャスター(601)
  • ホンダ(4,788)
  • 三木プーリ(1,054)
  • 黒田精工(1,354)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y」の検索結果

910件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Yレール Panasonic(パナソニック)
    シルバー
    ブロンズ

    Yレール

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    4日以内出荷
    材質アルミ寸法(幅W×高さH)(mm)9.5×6.2
  • 調整機能付きY戸車 Panasonic(パナソニック)

    調整機能付きY戸車

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    タイプY型
  • Y27 扉 Panasonic(パナソニック)

    Y27 扉

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    適合WTK1211W、WTK12115W、WTK1411W、WTK1811W、WTK18115W、WTK1811WP材質ABS樹脂色オフホワイト
  • 気調システム 分岐Y管 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 分岐Y管

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷
    適合呼び径:Φ50⇔Φ50×2
  • 気調システム 分岐Y管 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 分岐Y管

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    適合呼び径:Φ100⇔Φ100×2材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
  • 分岐Y管 Panasonic(パナソニック)

    分岐Y管

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    4日以内出荷
  • 気調システム 分岐Y管 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 分岐Y管

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    適合呼び径:Φ150⇔Φ100×2
  • Y25 化粧カバー Panasonic(パナソニック)

    Y25 化粧カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229税込¥252
    1個
    6日以内出荷
    適合WTK1411W材質ABS樹脂色オフホワイト
  • Y26 化粧カバー Panasonic(パナソニック)

    Y26 化粧カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229税込¥252
    1個
    6日以内出荷
    適合WTK1811W、WTK18115W、WTP181WP材質ABS樹脂色オフホワイト
  • BTL 品番末尾G・Y・P用アルミケース Panasonic(パナソニック)

    BTL 品番末尾G・Y・P用アルミケース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    適合機種BTL1100、BTL1101、BTL1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×195×52
  • プロカールン用カーラー 5本入 EH9037-Y05(中)Φ21mm イエロー Panasonic(パナソニック)

    プロカールン用カーラー 5本入 EH9037-Y05(中)Φ21mm イエロー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    3日以内出荷
  • エコキュート おひさまエコキュート Yシリーズ 460L フルオート Panasonic(パナソニック)

    エコキュート おひさまエコキュート Yシリーズ 460L フルオート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1セット
    10日以内出荷
    【日射量シフト】日射量予報に連動し、昼間の太陽光発電のピークに合わせて沸き上げます。【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【うっかりアシスト】浴そう栓の閉め忘れを検知して自動ストップ・通知します。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
    用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコンタイプフルオート電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズおひさまエコキュート Yシリーズタンク容量(L)460使用地区寒冷地仕様設置場所屋外設置水圧標準高圧(190kPa)
  • エコキュート おひさまエコキュート Yシリーズ 370L フルオート Panasonic(パナソニック)

    エコキュート おひさまエコキュート Yシリーズ 370L フルオート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1セット
    10日以内出荷
    【日射量シフト】日射量予報に連動し、昼間の太陽光発電のピークに合わせて沸き上げます。【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【うっかりアシスト】浴そう栓の閉め忘れを検知して自動ストップ・通知します。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
    用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコンタイプフルオート電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズおひさまエコキュート Yシリーズタンク容量(L)370使用地区一般地仕様設置場所屋外設置水圧ウルトラ高圧(325kPa)
  • Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFR1E471Y Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFR1E471Y

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様Panasonic 電解コンデンサPanasonic FR シリーズの電解コンデンサは、 470 μ F の静電容量を備え、スルーホール実装で動作します。直径 8 mm 、高さ 15 mm 、リードピッチ 3.5 mm となっています。この極性コンデンサはアルミ製で、ボディ形状はラジアルリードタイプです。25 V dc の電圧と 1240 mA のリップル電流が必要です。特長と利点、耐久性は 5000 時間 ~ 10000 時間 (105 ° C) です 、漏洩電流は 1 μ A です 、寿命: 1000 時間 、 低ESR 、動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途、コンピュータのマザーボード 、 家庭用電気機器 、 電源寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)25dc寿命1000h許容差±20%静電容量470μF誘電正接0.14%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • エコキュート おひさまエコキュート Yシリーズ 460L フルオート Panasonic(パナソニック)

    エコキュート おひさまエコキュート Yシリーズ 460L フルオート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1セット
    10日以内出荷
    【日射量シフト】日射量予報に連動し、昼間の太陽光発電のピークに合わせて沸き上げます。【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【うっかりアシスト】浴そう栓の閉め忘れを検知して自動ストップ・通知します。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
    用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコンタイプフルオート電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズおひさまエコキュート Yシリーズタンク容量(L)460使用地区一般地仕様設置場所屋外設置水圧ウルトラ高圧(325kPa)
  • エコキュート おひさまエコキュート Yシリーズ 370L フルオート Panasonic(パナソニック)

    エコキュート おひさまエコキュート Yシリーズ 370L フルオート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1セット
    10日以内出荷
    【日射量シフト】日射量予報に連動し、昼間の太陽光発電のピークに合わせて沸き上げます。【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【うっかりアシスト】浴そう栓の閉め忘れを検知して自動ストップ・通知します。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
    用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコンタイプフルオート電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズおひさまエコキュート Yシリーズタンク容量(L)370使用地区寒冷地仕様設置場所屋外設置水圧標準高圧(190kPa)
  • パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:250 mA 最大負荷電圧:40 V ac/dc 基板実装, AQY221R2V1Y Panasonic(パナソニック)

    パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:250 mA 最大負荷電圧:40 V ac/dc 基板実装, AQY221R2V1Y

    Panasonic(パナソニック)
    ¥799税込¥879
    1個
    8日以内出荷
    取付方式基板実装シリーズAQY接点構成SPST範囲PhotoMOS最大負荷電流(mA)250スイッチング方式MOSFETスイッチングRoHS指令(10物質対応)対応出力装置Photo MOSFET最大負荷電圧(V)40 ac/dc
  • Panasonic SMDレジスタ, 0Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJ14Y0R00U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 0Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJ14Y0R00U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1セット(1000個)
    8日以内出荷
    規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.5許容差±0%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • コンパクトライトカーテン(SF4B-C)用 Y型コネクタ Panasonic(パナソニック)

    コンパクトライトカーテン(SF4B-C)用 Y型コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    33日以内出荷
  • フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン 標準プレート

    Panasonic(パナソニック)(134件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+40
  • アルカリ乾電池 9V角形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 9V角形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(2本)
    当日出荷
    使用推奨期限2年※1 ショートを防ぐ絶縁リング付き ロングセラー商品
    形状9V形寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き電池本体品番:6LR61Y(XJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43本数2アズワン品番64-8908-21使用推奨期限2年
  • フルカラーモダン カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(30件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    用途カバープレート材質ABS樹脂プレートモダンプレート
  • エボルタ乾電池 9V角形 Panasonic(パナソニック)

    エボルタ乾電池 9V角形

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1本ほか
    当日出荷
    使用推奨期限3年※1 液もれ防止製法を採用!※2 機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き
    寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考電池本体品番:6LR61Y(EJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43使用推奨期限3年
  • 丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    丸型フル引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)(40件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
    適合電気用品安全法(特定電気用品)タイプフル端子、送り端子なし使用温度範囲(℃)-10~40定格6A 125V定格電圧(V)125定格電流(A)6耐熱温度(℃)(1時間)100±3結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
  • アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本ほか
    当日出荷
    メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮 使用推奨期限3年※1 液漏れ防止製法Ag+を採用※2
    寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考電池本体品番:6LR61Y(NJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43使用推奨期限3年
  • パイプファン 排気形 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 排気形

    Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    当日出荷
    羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
    色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
  • CR-17450 E-R-CN22 電池 Panasonic(パナソニック)

    CR-17450 E-R-CN22 電池

    Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    適合品番SH22417、SH22717、SH22427、SH22427Y用
  • ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ押釦開閉器 露出形

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    用途モータ直入用ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法定格使用電圧(V)AC440耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズ単線:Φ1.6~Φ2.0mm2、撚り線:5.5mm2種類露出形端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)5以上接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
  • 別売ルーバー Panasonic(パナソニック)

    別売ルーバー

    Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PP樹脂
  • フルカラー モダン カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー モダン カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プレートモダンプレート
  • フルカラーモダン コンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン コンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途コンセントプレート材質ABS樹脂プレートコンセントプレート
  • 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型 Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    仕様埋込型極数8極8心規格CAT5E
  • 情報モジュラジャック(CAT6)埋込型 Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック(CAT6)埋込型

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    極数8極8心規格CAT6
  • ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付) Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
    ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイププレート付種類埋込形材質(ケース)プラスチック接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
  • ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無) Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
    ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイププレートなし種類埋込形材質(ケース)プラスチック接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
  • 押釦開閉器 露出形 (可逆) Panasonic(パナソニック)

    押釦開閉器 露出形 (可逆)

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    ボタン数3ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)準拠規格電気用品安全法定格使用電圧(V)AC220耐電圧(V/min)初期:AC1500定格使用電流(A)30適合電線サイズフルアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイプ可逆種類露出形外形寸法(mm)H180×W65×D58.5端子形状フルアップ端子材質(ケース)スチール商品番号BH43030接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)定格容量(kW)(AC220V)3.7極数(P)3
  • 一般換気扇 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • 押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック)

    押釦開閉器 露出形

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    当日出荷
    ボタン数2取付け方法露出極数(P)3準拠規格電気用品安全法適合電動機(kW)3.7定格使用電圧(V)AC220定格使用電流(A)30種類露出形端子ねじM5材質(ケース)スチール商品番号BH13030絶縁抵抗(MΩ)5以上接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)定格容量(kW)(AC220V)3.7定格通電電流(A)(220V)16.8ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
  • 気調システム 排気用浴室グリル Panasonic(パナソニック)

    気調システム 排気用浴室グリル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    当日出荷
    適合Φ100(ダクト)材質樹脂製色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ100埋め込み寸法(mm)Φ110開口面積(cm2)85