カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ABRACON(4)
- BIGM(丸山製作所)(129)
- CKD(338)
- KEMET(8)
- MAZDA(マツダ)(11)
- omron(オムロン)(7)
- ParkerTAIYO(48)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- SMC(255)
- アズワン(21)
- エスコ(3)
- コガネイ(187)
- ニッサン(14)
- ミドリ安全(4)
- 富士電機(4)
- 新日軽(LIXIL)(4)
- 日本ファイリング(4)
- 日進医療器(車イス)(6)
- ブランドをもっと見る
「y2-25」の検索結果
特価

LED街路灯ワイド配光500形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN高さ(mm)220タイプワイド配光タイプ取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)60全高(mm)4820構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯250形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)6500耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LED街路灯 全周 配光500形
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷仕様落下防止ワイヤー付。耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)。初期光束補正機能付。ポール取付型、全周配光・透明つや消しグローブ。【お奨めポール】街路灯用ポールYD4509HN適合【適合ポール】トクポールXY4719CHN【適合ポール】トクポールXY4550CHN材質グローブ:ポリカーボネート(透明つや消し)質量(kg)13.7高さ(mm)770材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)58全高(mm)5270グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)保護等級IP23光源LED色温度(K)5000幅(Φmm)Φ535安定器(補足)定格出力初期光束補正型(平均電力49.3W)エネルギー消費効率(Lm/W)103.4光源寿命60000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra70光色昼白色定格光束(Lm)6000耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LED街路灯フロント配光200形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN高さ(mm)220タイプフロント配光タイプ取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)30全高(mm)3820構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯100形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)3500耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
街路灯 TRISH
Panasonic(パナソニック)¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。 植栽の色をあざやかに演出する器具です。仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85(彩光色)色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
街路灯 TRISH
Panasonic(パナソニック)¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED街路灯ワイド配光200形5000K
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801個32日以内出荷省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN高さ(mm)220タイプワイド配光タイプ取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)30全高(mm)3770構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯100形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)エネルギー消費効率(Lm/W)70光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)2100耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)85耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LED街路灯フロント配光500形5000
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801個32日以内出荷省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN高さ(mm)220タイプフロント配光タイプ取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)58全高(mm)4770構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯250形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)エネルギー消費効率(Lm/W)73.2光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)4250耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)85耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LED街路灯フロント配光200形5000
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801個32日以内出荷省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN高さ(mm)220タイプフロント配光タイプ取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)30全高(mm)3770構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯100形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)エネルギー消費効率(Lm/W)68.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)2050耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)85耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LED街路灯ワイド配光500形5000K
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801個32日以内出荷省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN高さ(mm)220タイプワイド配光タイプ取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)58全高(mm)4770構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯250形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力49.3W)エネルギー消費効率(Lm/W)75光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)4350耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)85耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
街路灯 TRISH【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥199,800~税込¥219,780~1台62日以内出荷Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能色温度(K)8000ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付光色アカルミナホワイト色耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)70(明光色)色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
フォトモスリレー RF SOP 1a C×R
Panasonic(パナソニック)¥75,980~税込¥83,578~1箱(100個)ほか103日以内出荷負荷電圧:60、80Vを品揃え 低C×Rを実現 動作時間:Typ.0.05ms(AQY225R2S) 出力構成:1a用途計測・試験装置全般、半導体特性試験装置、ボードテスタ、多点記録計(レコーダー)電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成1a耐電圧(V)1500パッケージSOP4