カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(255)
- 制御機器(20)
- 電動工具(8)
- 家電(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- メカニカル部品(2)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(14)
- BIGM(丸山製作所)(1,073)
- CKD(306)
- IDEC(和泉電気)(164)
- MAZDA(マツダ)(1,724)
- omron(オムロン)(209)
- SHIMANO(シマノ)(729)
- SMC(11,574)
- YAMAHA(ヤマハ)(870)
- イトーキ(796)
- エスコ(207)
- オカムラ(岡村製作所)(667)
- コガネイ(765)
- ニッサン(829)
- ホンダ(8,512)
- マキシンコー(110)
- 三木プーリ(162)
- 三菱(155)
- 常磐精工(97)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(4)
「y3」の検索結果
特価
関連キーワード

一般換気扇
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から4日以内出荷複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
インテリア形換気扇 別売りルーバー
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷から4日以内出荷お部屋の雰囲気に合わせて選べるインテリア形換気扇。 モダンなオフィスから和室まで設置場所によってタイプが選べます。
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から3日以内出荷用途常時・局所換気兼用仕様電源接続部/本体外部適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
4点ターミナル用短絡板(絶縁付)
Panasonic(パナソニック)¥359税込¥3951個当日出荷用途各端子の渡り配線必要時に仕様各端子の渡り配線必要時にご使用ください。対象機種4点ユニットリレー用(絶縁つき)
産業用有圧換気扇 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から6日以内出荷周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。仕様●低騒音形●羽根逆取付け、リード線入れかえで給気可能材質鋼板製寸法L(mm)2-Φ15適合場所産業用基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5電源(三相/V)200
一般換気扇本体・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷から4日以内出荷仕様インテリア形(ルーバー付)、ワンタッチ着脱羽根材質オリフィス:樹脂製適合場所居室・店舗・事務所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
台所用換気扇 強弱速調付 金属製
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から4日以内出荷火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。仕様●強-弱・速調付、排気・強-弱・引きひも連動式シャッター●埋込スイッチ等との連動はできません材質オリフィス:鋼板製スイッチ内蔵:引きひも式適合場所台所用基準周囲温度(℃)-10~40材質(羽根)アルミ色(マンセル値)オリフィス:7.5YR8.9/0.7、羽根(グレー):3.1Y6.8/0.5
4点ユニットリレー
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個欠品中スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V質量(g)約100種類その他アクセサリ接点構成1a×4保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-20~55耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500
4点ターミナル AY3
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個欠品中スリムで省スペース仕様コイルサージ吸収素子:ダイオード(1A、400V)入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V質量(g)約100タイプPAリレー・PhotoMOSリレー パワー電圧駆動タイプ定格電圧(V)DC12、24負荷電圧(V)DC600、600(ACピーク値)保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)最大許容入力電圧0.2A使用周囲温度(℃)-20~55耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)入力電圧変動許容範囲(V)DC12±10%、DC24±10%耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅1mm)耐衝撃(誤動作)98m/s2以上{10G以上}最小適合負荷(参考値)100mV、100μA推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]定格制御容量3A 250V AC、3A 30V DC接点最大許容電圧(V)AC250、DC30接点最大許容電流(A)3接点最大許容電力(VA)AC750、DC90W負荷電流(A)3機械的寿命2000万回以上(180/分)電気的寿命3A 250V AC、3A 30V DC 3万回、2A 250V AC、2A 30V DC 10万回
産業用有圧換気扇 鋼板製
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。材質鋼板製適合場所産業用電源(単相/V)100使用周囲温度(℃)-30~50基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)8.5材質(本体)鋼板タイプ低騒音600mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)52/86適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/548
天埋ルーバー 格子タイプ・ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781台3日以内出荷シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易材質PP樹脂色ホワイトタイプ格子
PLC FP7 出力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から33日以内出荷既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
天埋ルーバー 格子タイプ・シティブラック
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681台3日以内出荷から4日以内出荷シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易材質PP樹脂色シティブラックタイプ格子
壁掛け熱交換気扇(1パイプ)
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷から4日以内出荷静音設計(20m3/h用:19db、30m3/h用:27db) 従来機種比約35%のサイズダウンで小型化 PM2.5を95%捕集用途屋内用質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×332×280(本体ダクト含む)適合パイプ径(Φmm)150換気量率(%)有効:92
天井埋込形換気扇 別売りルーバー フラットパネル形
Panasonic(パナソニック)¥4,498~税込¥4,948~1台4日以内出荷出っ張り代が23mmのインテリアフィット形、天井材やクロスを取り付けることも可能です。材質ABS樹脂色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
天井埋込形換気扇 別売りルーバー フィルター付
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷衣服などのホコリをキャッチ。 換気扇の内部の汚れを抑えます。 掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(フィルター)PET樹脂材質(枠)ABS樹脂材質(ルーバー)PP樹脂
スポット用据置プレート
Panasonic(パナソニック)¥359~税込¥395~1個当日出荷から3日以内出荷SmartArchi(スマートアーキ)。埋込ボックス(YYY90165)と取付可能です。質量(kg)0.32直径(Φmm)150
天井埋込形換気扇 別売りルーバー
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501台4日以内出荷金属製なので台所におすすめです。材質鋼板色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)開口面積(cm2)610ルーバー寸法(mm)20×450
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉質量(kg)6材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)52/58、(排・弱(常時))30/32.5適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)480/460、(排・弱(常時))280/255、(50Pa)(排・強)460/438、(排・弱(常時))260/
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉質量(kg)5.5材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)42/47、(排・弱(常時))29/30.5適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/35.5、(排・弱(常時))25.5/25風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)430/405、(排・弱(常時))260/255、(30Pa)(排・強)390/370、(排・弱(常時))190/180、(50Pa)(排・強)365/342、(排・弱(常時))148/140
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用、フラットパネル形質量(kg)5.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音350mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)34/37適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)37/36風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)380/360、(30Pa)(排)330/310、(50Pa)(排)300/280
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷から60日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震あんしんばん縦(mm)350ドア付入数1台リミッタースペースなし搭載品感震ブレーカー搭載
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 かみなりあんしんばん リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷から60日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能かみなりあんしんばん縦(mm)350ドア付入数1台リミッタースペースなし搭載品避雷器搭載
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバー別売
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
天埋ルーバー格子タイプ・クリスタルシルバー
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281台4日以内出荷シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易材質PP樹脂色クリスタルシルバータイプ格子
天埋ルーバー格子タイプ・ナチュラルバーチ
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681台4日以内出荷シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易材質PP樹脂色ナチュラルバーチタイプ格子
天埋ルーバー フルフラット・ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥9,398税込¥10,3381台4日以内出荷シンプルなフルフラットデザインでインテリアにスッキリフィット 厚さ2.5mmのスリムなフランジ センターパネルに天井材をはめ込めるので空間との一体感材質PP樹脂色ホワイトタイプフルフラット厚さ×幅W(mm)2.5×413開口面積(cm2)387
天埋換気扇(低騒音形・タイマーSW付属)
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト
天井埋込形換気扇 別売りルーバー ステンレス
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481台4日以内出荷金属製なので台所におすすめです。材質(ルーバー)ステンレス開口面積(cm2)460ルーバー寸法(mm)20×380
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震かみなりあんしんばん リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷から60日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震かみなりあんしんばん縦(mm)350ドア付入数1台リミッタースペースなし搭載品感震ブレーカー、避雷器搭載
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら