カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「yd3509hnk」の検索結果

LED街路灯フロント配光200形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN高さ(mm)220タイプフロント配光タイプ取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)30全高(mm)3820構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯100形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)3500耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LED街路灯フロント配光200形5000
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801個32日以内出荷省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN高さ(mm)220タイプフロント配光タイプ取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)30全高(mm)3770構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯100形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)エネルギー消費効率(Lm/W)68.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)2050耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)85耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LED街路灯ワイド配光200形5000K
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801個32日以内出荷省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN高さ(mm)220タイプワイド配光タイプ取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)30全高(mm)3770構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯100形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)エネルギー消費効率(Lm/W)70光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)2100耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)85耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ