カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ホンダ(35)
  • SMC(29)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • SICK(9)
  • TRUSCO(7)
  • 東京コスモス電機(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
  • コクヨ(2)
  • シヤチハタ(2)
  • Canon(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • KSフィルター(2)
  • VISHAY(2)
  • 象印チェンブロック(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 三菱電機(1)
  • ミドリ安全(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yg-20」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDモールライト電源別置250形丸型 Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト電源別置250形丸型

    Panasonic(パナソニック)
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付長さ(mm)950幅(mm)350質量(kg)16.2高さ(mm)277材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100~242消費電力(W)100電源電源別置型全高(mm)4566構造防雨型保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)5000材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)97.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9720耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70器具相当水銀灯250形・200形相当耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDモールライト電源別置100形丸型 Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト電源別置100形丸型

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付長さ(mm)475幅(mm)350質量(kg)10.1高さ(mm)277材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100~242消費電力(W)21電源電源別置型全高(mm)3562構造防雨型保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)5000材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1850耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70器具相当水銀灯100形相当耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 街路灯 カエルミナ モールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)

    街路灯 カエルミナ モールライト 灯具

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
    仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリルランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
yg-20 ノズル特集