カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(31)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • ホンダ(6)
  • ワイズギア(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • Vesrah(1)
  • サンエレメント(1)
  • アルプス工業(1)
  • 和興フィルタテクノロジー(1)
  • 東洋エレメント(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yj14」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 0.5W ERJ14YJ100U Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 0.5W ERJ14YJ100UPanasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様1210型耐サージ抵抗器、ERJ14シリーズ - 5 %. Bourns製ERJ14シリーズ厚膜チップ抵抗器は、ベース電極幅公差の要件が厳しく、定格電力は70 ℃で62.5 mW. 特長. 小型軽量. 高い信頼性. リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適定格電力(W)0.5抵抗(Ω)10許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜
Panasonic SMDレジスタ, 220Ω, 0.5W ERJ14YJ221U Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 220Ω, 0.5W ERJ14YJ221UPanasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1セット(1000個)
7日以内出荷
定格電力(W)0.5抵抗(Ω)220許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜
Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJ14YJ222U Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJ14YJ222UPanasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様厚膜チップ抵抗器 ERJ XG 、 1G 、 2G 、 3G 、 6G 、 8G 、 14 、 12 、 12Z 、 1T小型軽量 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフロー / フローはんだ付けのいずれにも対応規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.5許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55