カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(269)
- パソコン/周辺機器(4)
- 電気材料(2)
- 梱包用品(1)
- 防災用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 好川産業(50)
- KITZ(キッツ)(2)
- 安元化成(1)
- ヤンマー(1,096)
- YKK AP(125)
- パール金属(123)
- 鈴木油脂工業(SYK)(99)
- YKK(91)
- 工進(79)
- CUC(中国産業)(59)
- NICHIEI(日栄産業)(55)
- 山城(46)
- YAMAZEN(山善)(45)
- CKD(42)
- KTC(34)
- ホンダ(31)
- エスコ(30)
- ALBA(アルバ)(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(142)
グリーン購入法適合(141)
「yk」の検索結果
特価

一般換気扇用 取付枠
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。 使用後もリサイクル可能 組立式(くぎ打ち不要の簡単施工) 壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)仕様一般換気扇用材質再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
吊金具他 吊金具 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791セット(2個)当日出荷天井埋込形換気扇鋼板製FY-27・32・38タイプ用(2セット必要) 防振ゴム付(あらかじめ吊りボルトにナット、防振ゴムワッシャをすべてセットしての本体取付が容易。)材質鋼板製
エアーカーテン部材 天吊金具
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481台(2個)当日出荷から7日以内出荷付属品ナット(M8)4、ワッシャー(M8用)4、スプリングワッシャー(M8用)4材質SEHC質量(kg)1.1色ホワイト(マンセル9YR8.4/0.5)
省施工金具
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷先に省施工金具をバンドで固定することにより、電力柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。(標準の角度の場合はなくても取付けできます) 灯具の取付角度を伏せて使用する場合に必要です。質量(kg)0.14タイプ角度可変型種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用本体ステンレス適合径(Φmm)柱:60(59.6含む)以上
省施工金具
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷先に省施工金具をバンドで固定することによりコンクリート柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。質量(kg)0.16タイプ角度可変型種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用本体鋼板(高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板)
落下防止ワイヤー
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷本体ステンレス適合器具NNY20323 LE1・NNY20328 LE1・NNY20324 LE1・NNY20329 LE1
気調システム フレキチューブ50 脱塩ビ
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷から4日以内出荷管摩擦損失係数:λ=0.025適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
拡散パネル付下面ガード
Panasonic(パナソニック)¥7,998~税込¥8,798~1台翌々日出荷から3日以内出荷DNシリーズ種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプションフレーム鋼材(亜鉛メッキ仕上)パネルアクリルエコロジー商品省エネ
拡散パネル
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷DNシリーズ種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプションフレーム鋼材(亜鉛メッキ仕上)パネルアクリルエコロジー商品省エネ
屋外フード用 金枠
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷防火ダンパー付屋外フード取付けの際、壁に直接取付けます。材質鋼板製色マンセル値2.1Y7.7/1.1(アイボリー)
下面ガード
Panasonic(パナソニック)¥5,798~税込¥6,378~1台翌々日出荷DNシリーズ種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプションフレーム鋼材(亜鉛メッキ仕上)エコロジー商品省エネ
側面ガード
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷DNシリーズ種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプションフレーム鋼材(亜鉛メッキ仕上)エコロジー商品省エネ
有圧換気扇 木枠
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷組立式 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属 壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。仕様25cm用材質ラワン材寸法A(mm)325寸法D(mm)165寸法B(mm)298寸法C(mm)275板厚(mm)t=25
有圧換気扇 給気用アタッチメント
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個仕様30cm用材質ステンレス(SUS304)色マンセル値9YR8.4/0.5寸法H(mm)8寸法A(mm)210寸法F(mm)349寸法D(mm)349寸法E(mm)389寸法B(mm)354寸法C(mm)326板厚(mm)t=1.2寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)60寸法K(mm)(24)
有圧換気扇 給気用アタッチメント
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個仕様20cm用材質鋼板ポリエステル系粉体塗装色マンセル値9YR8.4/0.5寸法H(mm)8寸法A(mm)140寸法F(mm)270寸法D(mm)270寸法E(mm)310寸法B(mm)275寸法C(mm)247板厚(mm)t=1.2寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)60寸法K(mm)(24)
吊金具他 防振用吊金具
Panasonic(パナソニック)¥479税込¥5271台4日以内出荷換気扇をアンカーボルト等で天井吊り下げ取付けする際、振動防止用として使用します。耐圧力性5kg/1個(製品質量に応じて必要個数をご使用ください。)
ダクト用中間部材 片落管 亜鉛鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681台4日以内出荷パイプ径が変わる個所に使用します。材質亜鉛鋼板t0.6mm適合パイプ径(Φmm)呼び径200←→150
気調システム 不燃チューブ100
Panasonic(パナソニック)¥8,198税込¥9,0181台3日以内出荷熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.070 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228寸法L(mm)2000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
気調システム 断熱チューブ50 脱塩ビ
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷熱貫流率:K=1.70W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
気調システム 断熱チューブ100 脱塩ビ
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
ポリカグローブ
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷種類街路灯用電圧(V)100~242グローブ種別ポリカーボネート(透明)材質(カバー)アルミ板(外面:シルバーメタリック、内面:クリア/アクリル塗装)
有圧換気扇 木枠
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷組立式 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属 壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。仕様20cm用材質ラワン材寸法A(mm)297寸法D(mm)140寸法B(mm)270寸法C(mm)247板厚(mm)t=25
気調システム 不燃チューブ100
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481台3日以内出荷熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.070 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228寸法L(mm)1000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
エバーライト街路灯 片側遮光板
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷適合灯具:NNY22680 LE9、NNY22681 LE9、NNY22690 LE9、NNY22691 LE9材質/仕上遮光版:アルミ板(t0.8)/ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装質量(kg)0.3