カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(114)
- 溶接用品(47)
- 住設機器(7)
- 制御機器(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(6)
- ニッサン(297)
- MAZDA(マツダ)(277)
- Maritime Progress(268)
- ホンダ(233)
- スズキ(215)
- プリム(Prym)(166)
- 三菱ふそう(165)
- SMC(162)
- メディアカバーマーケット(132)
- OtterBOX(105)
- パナソニックコネクト(100)
- 浦谷商事(77)
- AUTOGLYM(72)
- MICROCHIP(62)
- 住友重機械工業(58)
- コマツ(55)
- オカムラ(岡村製作所)(50)
- RS PRO(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
グリーン購入法適合(53)
「ym」の検索結果

エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製
Panasonic(パナソニック)¥2,568~税込¥2,825~1台当日出荷から6日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質アルミ製(ガラリ付)
高天井用照明
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1台翌々日出荷DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電仕様(LED・電源ユニット)内蔵取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命40000時間アーム亜鉛鋼板光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能配光タイプ拡散調光範囲約5~100(%)連続エコロジー商品省エネ
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から5日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質ステンレス製(ガラリ付)表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 電源切替開閉器付 単2住宅分電盤
Panasonic(パナソニック)¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷から30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能電源切替開閉器付 単2 住宅分電盤縦(mm)350横(mm)450ドア付入数1台主幹容量(A)30アース端子実装数6
丸形パイプフード(アルミ製)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷用途換気・送風仕様ガラリ付材質アルミニウム種類丸型フード付ガラリ仕上アルマイト加工(無着色)
高天井用照明
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電仕様(LED・電源ユニット)内蔵質量(kg)2取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30電圧(V)100~242消費電力(W)60.3本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)182.4光源寿命40000時間光束(Lm)11000アーム亜鉛鋼板光色昼白色明るさ水銀灯300形相当(1000形)グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能配光タイプ拡散調光範囲約5~100(%)連続エコロジー商品省エネ
DNシリーズ 高機能型 高天井用照明器具 天井直付型
Panasonic(パナソニック)¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から32日以内出荷DNシリーズ 高機能型 高天井用照明。体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ抑制、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化。スポーツに最適な配光をラインアップ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85適合【チェーン吊具】NYK00110【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U取付直付型電圧(V)200~242本体アルミランプLED内蔵色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間ワイヤー落下防磁ワイヤー付アーム亜鉛鋼板グリーン購入法適合パネルポリカーボネート(透明)調光率(%)約5~100連続傾斜天井取付角度(°)片側30°まで電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ・長寿命
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1台4日以内出荷から5日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 防虫網は着脱可能 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質ステンレス製(着脱式防虫網付)寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
サイクロン給気フード
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷防虫フィルターのお手入れがさらにラクラク!仕様水切り板付材質ステンレス適合範囲風量:60~140m3表面処理粉体焼付塗装適合パイプ径(Φmm)100
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用
Panasonic(パナソニック)¥4,198~税込¥4,618~1台4日以内出荷から5日以内出荷ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)仕様耐塩害、ガラリ付寸法H(mm)15寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
電動シャッター(2層管用)
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881台5日以内出荷停止時の外風侵入防止 Φ100(2層管)用 適用機種:FY-8R・FY-6E・FY-8E・FY-10E・FY-12E 外周断熱仕様 メンテナンス□450以上の点検口を設置してください。消費電力5.0W以下(駆動時)、1.2/1.0W(開時)
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1台4日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 防虫網は着脱可能 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質アルミ製(着脱式防虫網付)寸法G(mm)9.0表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)
ダクト用中間部材 電動シャッター
Panasonic(パナソニック)¥6,598~税込¥7,258~1台5日以内出荷換気扇停止時の外気侵入防止及び多室換気での逆流防止用として使用します。仕様常時閉鎖式消費電力(W)(駆動時)4.5以下
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防虫網付
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1台4日以内出荷から5日以内出荷ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付仕様防虫網付、防虫網は10メッシュ材質ステンレス製t0.5mm表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 ガラリ付
Panasonic(パナソニック)¥2,498~税込¥2,748~1台4日以内出荷から5日以内出荷ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付仕様ガラリ付材質ステンレス製t0.5mm表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
薄壁用パイプフード 樹脂製
Panasonic(パナソニック)¥1,398~税込¥1,538~1台5日以内出荷風圧式シャッター内蔵 屋外コンセントへの接続を容易にするキャブタイヤコード用ガイド付 電源コード引出し可能色マンセル値2.1Y7.7/1.1寸法G(mm)11寸法K(mm)20.5