カテゴリ

  • 溶接用品(95)
  • 空調・電設資材(46)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • メディアカバーマーケット(432)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(299)
  • PGYTECH(113)
  • オカムラ(岡村製作所)(109)
  • リリカラ(89)
  • パナソニックコネクト(58)
  • サカセ化学工業(56)
  • 吉川化成(51)
  • BAGSTER (バグスター)(45)
  • AFAM(アファム)(44)
  • HEADS(ヘッズ)(41)
  • brembo(39)
  • DAIKO(大光電機)(38)
  • R&G RACING PRODUCTS(35)
  • ゼブラ(33)
  • YAMAZEN(山善)(33)
  • 三菱(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yt」の検索結果

関連キーワード
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナーキャップ出隅 幅木2型 Panasonic(パナソニック)コーナーキャップ出隅 幅木2型Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1セット
12日以内出荷から15日以内出荷
入数(個)10
LEDローポールライト ポール径Φ100用 灯具のみ Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト ポール径Φ100用 灯具のみPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム。衝撃に強いポリカーボネートを採用した商品もラインナップ。
仕様防雨型ランプLED電球E17(別売)適合ポール径(Φmm)100用
YT15TS2 インシュレータ Panasonic(パナソニック)YT15TS2 インシュレータPanasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個
5日以内出荷
コーナーキャップ出隅 幅木7型 不陸整正用 Panasonic(パナソニック)コーナーキャップ出隅 幅木7型 不陸整正用Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1セット
12日以内出荷
入数(個)10
PLC FP0R増設16点 Panasonic(パナソニック)PLC FP0R増設16点Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から32日以内出荷
種類増設ユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24入力インピーダンス(Ω)約5.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時)入力インピーダンス(kΩ)約5.1
TIGトーチ部品 YT8 上部パッキン Panasonic(パナソニック)TIGトーチ部品 YT8 上部パッキンPanasonic(パナソニック)
749税込824
1個
5日以内出荷
CO2トーチ部品 YT20CS4 スイッチバネ Panasonic(パナソニック)CO2トーチ部品 YT20CS4 スイッチバネPanasonic(パナソニック)
109税込120
1個
5日以内出荷
TIGトーチ部品 YT7 TSのみ Panasonic(パナソニック)TIGトーチ部品 YT7 TSのみPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
CO2トーチ部品 YT501CC アークカバー Panasonic(パナソニック)CO2トーチ部品 YT501CC アークカバーPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
YT12TS2,20TSW2 インシュレータ Panasonic(パナソニック)YT12TS2,20TSW2 インシュレータPanasonic(パナソニック)
629税込692
1個
5日以内出荷
コーナーキャップ出隅 幅木8型 不陸整正用 Panasonic(パナソニック)コーナーキャップ出隅 幅木8型 不陸整正用Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1セット
12日以内出荷
入数(個)5
Rコーナーキャップ 幅木2型 Panasonic(パナソニック)Rコーナーキャップ 幅木2型Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1セット
12日以内出荷
入数(個)10
コーナーキャップ入隅 幅木2型 Panasonic(パナソニック)コーナーキャップ入隅 幅木2型Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1セット
12日以内出荷
入数(個)10
350形LEDスポット昼白色狭角 Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット昼白色狭角Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
欠品中
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプRa70狭角タイプ天井面・壁面・据置取付用ランプトランス LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)31保護等級IP23光源LED色温度(K)5000光源色昼白色取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)111.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:3445RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60演色指数(Ra)70調光の可否×
200形LEDスポット白色広角 Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット白色広角Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプRa85広角タイプ天井面・壁面・据置取付用ランプトランス LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)17.2保護等級IP23光源LED(白色)色温度4000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)114.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:1965RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60
200形LEDスポット昼白色拡散 Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット昼白色拡散Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプRa70拡散タイプ天井面・壁面・据置取付用ランプトランス LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)17.2保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)117.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:2020RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60
インナーチューブ YT-CAT352 Panasonic(パナソニック)インナーチューブ YT-CAT352Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
YT700N部品 スプリング Panasonic(パナソニック)YT700N部品 スプリングPanasonic(パナソニック)
319税込351
1個
5日以内出荷
YT700N部品 絶縁カバー Panasonic(パナソニック)YT700N部品 絶縁カバーPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
LEDローポールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト 灯具Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)LEDローポールライトPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
LED
用途防雨型消費電力(W)10定格電圧(V)100外径(Φmm)105ポール径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応入力電力(W)6.7IP等級23
CO2トーチ部品 YT20CS4 スイッチレバー Panasonic(パナソニック)CO2トーチ部品 YT20CS4 スイッチレバーPanasonic(パナソニック)
329税込362
1個
5日以内出荷
CO2トーチ部品 YT-CS3 スイッチカバー Panasonic(パナソニック)CO2トーチ部品 YT-CS3 スイッチカバーPanasonic(パナソニック)
259税込285
1個
5日以内出荷
YT06PD3 ガウジングチップ 2.5 Panasonic(パナソニック)YT06PD3 ガウジングチップ 2.5Panasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個
5日以内出荷
ノーガス部品YT505NP チップ 3.2 Panasonic(パナソニック)ノーガス部品YT505NP チップ 3.2Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
金具類 YT30TSW1 ケーブル金具 Panasonic(パナソニック)金具類 YT30TSW1 ケーブル金具Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ノズル PCYT03PD3 Panasonic(パナソニック)ノズル PCYT03PD3Panasonic(パナソニック)
399税込439
1個
5日以内出荷
ノズル PCYT06,08PD3 Panasonic(パナソニック)ノズル PCYT06,08PD3Panasonic(パナソニック)
399税込439
1個
5日以内出荷
350形LEDスポット電球色広角 Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット電球色広角Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプRa85広角タイプ天井面・壁面・据置取付用ランプトランス LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)31保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)102.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:3190RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合
200形LEDスポット白色拡散 Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット白色拡散Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプRa85拡散タイプ天井面・壁面・据置取付用ランプトランス LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)17.2保護等級IP23光源LED(白色)色温度4000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)110.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:1905RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60
200形LEDスポット電球色彩光色拡散 Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット電球色彩光色拡散Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプRa93拡散タイプ天井面・壁面・据置取付用ランプトランス LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)17.2保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)69.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:1190RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60
350形LEDスポット昼白色広角 Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット昼白色広角Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプRa70広角タイプ天井面・壁面・据置取付用ランプトランス LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)31保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)113.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:3515RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60
750形LEDスポット昼白色広角 Panasonic(パナソニック)750形LEDスポット昼白色広角Panasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角36度・広角タイプ 防雨型天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角36度・広角タイプRa70広角タイプ天井面・壁面・据置取付用ランプトランス LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)7.7電圧(V)100~242消費電力(W)70保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)119.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:8350RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60
200形LEDスポット電球色拡散 Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット電球色拡散Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプRa85拡散タイプ天井面・壁面・据置取付用ランプトランス LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)17.2保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)106.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:1830RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合
200形LEDスポット昼白色彩光色広角 Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット昼白色彩光色広角Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプRa85広角タイプ天井面・壁面・据置取付用ランプトランス LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)17.2保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)80.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:1380RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60
200形LEDスポット電球色狭角 Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット電球色狭角Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプRa85狭角タイプ天井面・壁面・据置取付用ランプトランス LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)17.2保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)111.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:1925RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合
750形LEDスポット昼白色拡散 Panasonic(パナソニック)750形LEDスポット昼白色拡散Panasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角76度・拡散タイプ 防雨型天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角76度・拡散タイプRa70拡散タイプ天井面・壁面・据置取付用ランプトランス LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)7.7電圧(V)100~242消費電力(W)70保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:7305RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60
QQポール Panasonic(パナソニック)QQポールPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
こんなときにおすすめ ポールの老劣化や破損などでポールごと新しくしたいけど、基礎や植栽があり難しいとき。 施工がかんたん 根元を切って新しいポールを差し込むだけだから施工がかんたんです。 短工期、小廃材でリニューアル
材質ステンレスタイプローポール用種類ローポールライトリニューアル専用
カエルミナ ローポールライト Panasonic(パナソニック)カエルミナ ローポールライトPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
欠品中
既設ポールの灯具交換だけでローポールライトを簡単リニューアル
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100構造防雨型グローブ種別ポリカーボネート(乳白)色(本体)適合ランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)演色指数(Ra)83適合ポール径(Φmm)80・100・101.6・102・120調光の可否不可
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)LEDローポールライトPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高491mm Bijou(美丈/ビジョウ)地中埋込型、地上高491mm、拡散配光タイプRa70LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ105質量(kg)2電圧(V)100消費電力(W)6.7保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)90.2光源寿命60000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100光束(Lm)器具:605RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)491