カテゴリ
- 制御機器(6)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- azbil(旧:山武)(1)
- EPCOS(1)
- omron(オムロン)(1)
- SEMITEC(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- VISHAY(1)
- 日本ケミコン(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「z15d121」の検索結果
特価

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 460pF, ERZV05D820
Panasonic(パナソニック)¥249税込¥2741袋(10個)当日出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)30厚さ(mm)4.1寸法(mm)7(Dia.)×4.1直径(Φmm)7電流(A)クランプ:5シリーズV静電容量460pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)145最大定格電圧(V)AC:50、直流:65バリスタ電圧(V)82最大サージ電流(A)800リード間隔(mm)5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V, 430pF, ERZV10D201
Panasonic(パナソニック)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上長さ(mm)34.5厚さ(mm)4.8寸法(mm)11.5(Dia.)×4.8直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:25シリーズV静電容量430pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)340エネルギー(J)35最大定格電圧(V)AC:130、直流:170バリスタ電圧(V)200最大サージ電流(A)3500リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:65V, 5.5nF, ERZV14D680
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291袋(5個)欠品中仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)5.3寸法(mm)15.5(Dia.)×5.3直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量5.5nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)135最大定格電圧(V)AC:40、直流:65バリスタ電圧(V)68最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 7nF, ERZV14D390
Panasonic(パナソニック)¥249税込¥2741袋(5個)当日出荷仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)4.9寸法(mm)15.5(Dia.)×4.9直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量7nF制限電圧(V)77最大定格電圧(V)AC:25、直流:31バリスタ電圧(V)39最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, ERZVF2M471
Panasonic(パナソニック)¥459税込¥5051袋(2個)翌々日出荷仕様PCQC(GB/T10193、GB/T10194). 金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMD. Panasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約すると同時に、2つのバックツーバックツェナーダイオードと1つの並列接続コンデンサを組み合わせた機能と同じ機能を実行することができます。. コンパクトサイズ 表面実装 保護コーティング. 用途. 代表的な用途には、リレーやスイッチの開閉サージ吸収、民生用機器や産業用機器の保護などがあります。ターミナルアダプター、モデム、xDSLなどの通信モジュールの保護に使用できます。材質ZNR長さ(mm)8厚さ(mm)3.2奥行(mm)6電流(A)クランプ:10シリーズVFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775最大定格電圧(V)AC:300、直流:385バリスタ電圧(V)470最大サージ電流(A)300リード間隔(mm)2.5
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 640pF 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥419税込¥4611袋(5個)欠品中パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:640pF●長さ:38.5mm●厚さ:5.2mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5.2mm●バリスタ電圧:270Vアズワン品番65-7208-94