カテゴリ
- 電動工具(46)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 建材・エクステリア(23)
- 制御機器(6)
- 電気材料(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(4)
- SMC(7,182)
- UDトラックス(2,378)
- ホンダ(1,935)
- MAZDA(マツダ)(1,801)
- NAKANO(439)
- オカムラ(岡村製作所)(381)
- BIGM(丸山製作所)(357)
- イトーキ(351)
- YAMAHA(ヤマハ)(210)
- メディアカバーマーケット(145)
- Kawasaki(113)
- ニッサン(107)
- DAYTONA(デイトナ)(82)
- トヨタ(60)
- NSK(日本精工)(59)
- エスコ(57)
- Nikon(ニコン)(57)
- MAD MAX(マッドマックス)(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(6)
「z6」の検索結果

充電ドリルドライバー(本体のみ)
Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷軽く、小さく、使いやすい。 ネジの締めすぎを防止。 ピストル型にもなります。バッテリー電圧(V)2.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速:1.5{15}低速:2.4{24}回転数(min-1[r.p.m])高速400、低速200(2段変速)穴あけ能力(mm) 鉄工2ねじ締め能力(mm)2.1~3.5チャック(mm)ワンタッチチャック(段付までの寸法が11.5)質量(g)400(電池パック装着時)付属品(磁石付)ドライバービット#1プラス・45mm/ドライバービット#2プラス・45mm/ドライバービット#2プラス・75mmトラスコ品番422-9037全長(mm)238質量(kg)0.28ねじ締め能力木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約300本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約100本小ネジ・鉄(M5×8mm)約650本ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.5~5穴あけ能力金工・鉄(Φ2×1mm)約50穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約70穴機能高速・低速、手締め機能寸法(全長×全高×全幅W)(mm)238×127×36(ストレート時)/180×127×36(折り曲げ時)バッテリーニカド (EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)クラッチ多段階穴あけ能力(mm) アルミ2充電時間(分)15クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])約0.4~2.0{4~20}適合バッテリーニカド(EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)
たてとい T足(プラスチック)
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から8日以内出荷仕様パッチン式サイズS30適合サイズ(mm)たてといS30型分類パッチン控
UL・CSA接地15Aキャップ(125V)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷形状平刃タイプ色ブラック種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)49.5定格電流(A)15寸法B(mm)38適合電線(mm2)1.25・2結線方式引締端子式差込口形状接地2P 15A 125V
LED電球 プレミアX
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から6日以内出荷長さ(mm)98周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球E17全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から32日以内出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状小形電球グリーン購入法適合電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ
LED電球E26全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷長さ(mm)98周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキなし)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。歯数9ブレーキブレーキなし種類汎用モーター極数4定格時間(分)連続ブレーキ入力(W)-ブレーキ電流(A)-ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-
ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷から60日以内出荷空間をしっかり照らす主照明ペンダント。 リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室迄様々な空間でお使いいただけます。 ナチュラルなインテリアに似合う、やさしいベージュのファブリックセード。付属品コードハンガー、丸型フランジ付セット内容専用リモコン送信器質量(kg)3.1色アクリルカバー:乳白つや消し、布セード:ベージュ取付引掛シーリング方式高さ(mm)190電圧(V)100スイッチ壁切替:普段←→常夜灯全高(mm)430~2000色温度(K)6500/2700幅(Φmm)550ランプの種類LED光源色昼光色/電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン全灯・普段・常夜灯・滅調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83傾斜天井取付角度(°)コードハンガー使用時:55LED交換不可
LED電球E17全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
卓上型ショーケース
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷から7日以内出荷冷却効果の高い二重ガラス採用です。用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に奥行(mm)463間口(mm)470電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)110/120色(本体)白冷却能力(℃)3~10標準消費電力料金(円/h)2.97/3.24
主照明ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷Compact Designシリーズ 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 空間スタイルをつくる、ヴィンテージデザイン。 ヘラ絞り加工による有機的なフォルム。 職人の技を感じさせる温もりのあるデザイン。 長年使い続けられるあかりです。用途100V配線ダクト用付属品専用リモコン送信器仕様引掛シーリング:取付不可幅(mm)Φ400カバー密閉質量(kg)2.2高さ(mm)180タイプ配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)(白色)30.9全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)113.2光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯入力電流(A)(100V)0.32色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅最大接続台数(適合壁スイッチ1台)8台演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(白色)3500調光率(%)100~5(リモコンで調光可能)適用畳数~8畳LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ペンダント8畳用
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷仕様消費効率:113.2 lm/W【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、配線ダクト取付型【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、100V配線ダクト用、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します、入力電流(100V時):0.32 A、引掛シーリングには取り付け不可、幅:Φ380 mm、高:160 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:2.4 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)(光色):6500(昼光色)~2700(電球色)光束(Lm)3500光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)昼光色83、電球色83調光の可否可適用畳数~8畳調色の可否可エコロジー商品省エネ
主照明ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷Compact Designシリーズ 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 インテリアをモダンにする、タブレットデザイン。用途100V配線ダクト用付属品専用リモコン送信器仕様引掛シーリング:取付不可幅(mm)Φ380カバー密閉質量(kg)2.4高さ(mm)160タイプ配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)(白色)30.9全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)113.2光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯入力電流(A)(100V)0.32色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅最大接続台数(適合壁スイッチ1台)8台演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(白色)3500調光率(%)100~5(リモコンで調光可能)適用畳数~8畳LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷から62日以内出荷リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 「数寄屋」の侘びが漂うあかり。 吹き寄せの縦桟に合わせた横桟が器具のデザインを引き締めています。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。付属品専用リモコン送信器材質セード:側面強化和紙張り幅(mm)□520質量(kg)3.4取付引掛シーリング方式高さ(mm)136材質(本体)木製(白木)フランジ丸型付電圧(V)100全高(mm)調整可能:347、512、677構造虫・ホコりの入りにくい構造色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯色(パネル)下面アクリル:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅明るさフリー特性手作り品演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
主照明ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷Compact Designシリーズ 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 空間スタイルをつくる、ヴィンテージデザイン。 ヘラ絞り加工による有機的なフォルム。 職人の技を感じさせる温もりのあるデザイン。 長年使い続けられるあかりです。付属品コードハンガー付、専用リモコン送信器幅(mm)Φ400カバー密閉質量(kg)2.2取付引掛シーリング方式高さ(mm)180タイプ天井吊下型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)(白色)30.9全高(mm)調整可能:400~1800色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色コード長さ(cm)収納可能:140エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)113.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.32スイッチ動作壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅最大接続台数(適合壁スイッチ1台)8台演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(白色)3500調光率(%)100~5(リモコンで調光可能)適用畳数~8畳傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵