カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(48)
- 電路支持材/支持金具(30)
- 空調/換気関連部品(15)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ノーブランド(71)
- TRUSCO(8)
- BXカネシン(21)
- 第一機材(2)
- マスプロ電工(2)
- 大阪魂(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- 佐藤産業(1)
- 大阪製罐(2)
- ホンダ(1,920)
- SMC(321)
- 南電機(83)
- サン電子(30)
- オーム電機(29)
- HOJO(29)
- オーティス(18)
- TENRYU(天龍製鋸)(15)
- REX(レッキス工業)(15)
- ブランドをもっと見る
「zam」の検索結果

高脚置台(ワイド) ZAM製
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷仕様一般地域用/塩害地用長さ(mm)1003幅(mm)437色ZAM製(シルバー)高さ(mm)903積載荷重(kg)上段:80以下
屋外用配線保護可とう管 本体
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)使用温度範囲(℃)-15~60表面処理樹脂コーティング色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
吊りボルト振れ止め金具
Panasonic(パナソニック)¥689~税込¥758~1個当日出荷から5日以内出荷吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。適合ボルト径W3/8
本体下向き器具取付金具
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。型30・45
横向きコンセントボックス
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。質量(kg)0.33型30・45適合規格(PS)E
ハンガーA
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。横板が大きく開く構造で、レースウェイ本体の取り付けや電線の出し入れが簡単に行えます。付属品皿バネナット2個質量(kg)0.12型30・45適合吊りボルトW3/8
本体上向き器具取付金具
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から3日以内出荷開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。取り付けが簡単なはめ込み式です。
直角水平エルボ
Panasonic(パナソニック)¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から4日以内出荷レールウェイをL形に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
短尺Eハンガー 30型
Panasonic(パナソニック)¥759~税込¥835~1個4日以内出荷から9日以内出荷Eハンガー30型を切断し、ボルト取付穴を設けた短尺Eハンガー。穴あけ、切断の手間が省けます。適合Eハンガー用タイプ30型
垂直エルボ上向き
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から5日以内出荷レースウェイの開口部を内側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
カバー
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷から6日以内出荷はめ込みですから、任意の長さに切断して使用できます。用途30型・45型共用型式30・45質量(kg)1.08適合規格(PS)E板厚(mm)1.2長さl(mm)(標準)2000
Eハンガークリップ
Panasonic(パナソニック)¥6,898~税込¥7,588~1袋(10個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
垂直エルボ下向きカバー
Panasonic(パナソニック)¥919税込¥1,0111個4日以内出荷垂直エルボ(下向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。質量(kg)0.1
分岐カバー
Panasonic(パナソニック)¥759税込¥8351個4日以内出荷直角水平エルボ、水平ティー、水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。分岐カバーで、3パターンの水平方向への曲がりに全て対応できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性ガアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(一方向のみ)質量(kg)0.04型30・45
垂直エルボ上向きカバー
Panasonic(パナソニック)¥889税込¥9781個4日以内出荷垂直エルボ(上向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。質量(kg)0.04型30・45
型鋼取付金具
Panasonic(パナソニック)¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から5日以内出荷レースウェイを一般鋼に交差した状態で取り付ける場合に使用します。開口部上向き・下向きの両方に使えます。開口部横向きにも使えます。
本体開口部コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷レースウェイ本体の開口部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。質量(kg)0.13型30・45適合規格(PS)E
上向きコンセントボックス
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷レースウェイ本体に各種コンセントを上向きに取り付ける場合に使用します。質量(kg)0.33型30・45適合規格(PS)E
レースウェイ30型・45型 水平クロス
Panasonic(パナソニック)¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷レールウェイが垂直に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
エンドコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷レースウェイ本体の端末部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
レースウェイ30型・45型 水平ティー
Panasonic(パナソニック)¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷から5日以内出荷レールウェイがT字形に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
垂直エルボ下向き
Panasonic(パナソニック)¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷レースウェイの開口部を外側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。