カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(41)
- 電気材料(25)
- 制御機器(8)
- 住設機器(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- ホンダ(31,230)
- SMC(10,510)
- オカムラ(岡村製作所)(940)
- 三菱ふそう(866)
- azbil(旧:山武)(641)
- シュナイダーエレクトリック(540)
- MAZDA(マツダ)(415)
- メディアカバーマーケット(137)
- エスコ(112)
- KITO(キトー)(103)
- ABRACON(102)
- Phenomenex(102)
- Festo(64)
- 不二貿易(61)
- ニッサン(61)
- CKD(59)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(50)
- 富士電機(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「zb」の検索結果
特価

1コ用スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷付属品器具取付ねじ規格1コ用適合規格(PS)E長さL(mm)124幅W(mm)75
メタルモール本体(屋内専用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から3日以内出荷仕様ケーブルクランプ2個内蔵材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン取付穴寸法(mm)4.2×7
2コ用スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷付属品器具取付ねじ種類A型B型共用規格2コ用適合規格(PS)E長さL(mm)120幅W(mm)124
天井引き出しアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥819税込¥9011個当日出荷見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。用途ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用します。形状天井引き出しアダプタ
インターナルエルボ
Panasonic(パナソニック)¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷キャップ取り付けワンタッチ。用途天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
ジャンクションボックス丸型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷感知器類の取り付けができます。用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。適合規格(PS)E
1コ用スイッチボックス ノックなし
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷現場で穴あけを行い、ケーブル配線する場合などに使用します。用途1コ用付属品器具取付ねじ規格1コ用適合規格(PS)E長さL(mm)124幅W(mm)75
ジャンクションボックス角型
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から3日以内出荷メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。質量(kg)0.69適合規格(PS)E寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×120×40.5
ジョイントカップリング
Panasonic(パナソニック)¥64~税込¥70~1個当日出荷から6日以内出荷キャップ取り付けワンタッチ。用途メタルモール相互の直線接続に使用します。形状ジョイントカップリング
インターナルエルボ後付け型
Panasonic(パナソニック)¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。形状エルボ
2個用スイッチボックス ノックなし
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷付属品器具取付ねじ材質JIS G3141に規定するSPCC相当品適合規格(PS)E長さL(mm)120幅W(mm)124
ケーブルクランプ
Panasonic(パナソニック)¥20税込¥221個当日出荷から5日以内出荷メタルモール内に電線を入線するとき、落下を防止し作業をしやすくします。(A・B型本体には、1本に2個ずつ内蔵しています。)材質樹脂長さL(mm)15
エクスターナルエルボ後付け型
Panasonic(パナソニック)¥419~税込¥461~1個当日出荷から6日以内出荷上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。形状エルボ
ブランクカバー角型
Panasonic(パナソニック)¥269税込¥2961個当日出荷から3日以内出荷2個用スイッチボックスに取り付ければ、ジャンクションボックスとして使えます。質量(kg)0.16種類A、B共用型
B型フリージョイント 連結・後付兼用
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個当日出荷から3日以内出荷仕様ケーブル工事専用形状フリージョイント質量(kg)0.02型B型タイプ連結・後付け兼用寸法L(mm)170寸法H(mm)17.6寸法W(mm)33.2
5個用スイッチボックス 片側2個ノック
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷付属品器具取付ねじ質量(kg)1.06型深型種類A、B共用型適合規格(PS)E長さL(mm)258.5高さH(mm)50.5幅W(mm)124
コンビネーションコネクタ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から3日以内出荷メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどとの接続箇所に使用します。ベースに薄鋼電線管19および厚鋼電線管16用の接続穴があいています。形状コンビネーションコネクタ色ホワイト
セパレータ(2m)(ケーブル工事専用)
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷メタルモーツ本体内で強電と弱電(アナログ電話信号、TVビデオ信号)とを分けるときに使用します。用途ケーブル工事専用材質硬質塩化ビニル質量(kg)0.2種類B型長さL(m)2
B型フラットエルボ 後付け型
Panasonic(パナソニック)¥489税込¥5381個3日以内出荷から5日以内出荷形状フラットエルボ質量(kg)0.09タイプ後付け型種類B型寸法L(mm)92寸法H(mm)21.5寸法W(mm)43.4寸法R(mm)17
B型ティー 後付け型
Panasonic(パナソニック)¥629税込¥6921個3日以内出荷形状ティー質量(kg)0.13タイプ後付け型種類B型寸法H(mm)21.5寸法L1(mm)140寸法L2(mm)92寸法W(mm)43.4寸法R(mm)17
4個用スイッチボックス 片側2個ノック
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷付属品器具取付ねじ質量(kg)0.94型深型種類A、B共用型適合規格(PS)E長さL(mm)212.5高さH(mm)50.5幅W(mm)124
3個用スイッチボックス 片側2個ノック
Panasonic(パナソニック)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷付属品器具取付ねじ種類A、B共用型適合規格(PS)E長さL(mm)166.5幅W(mm)124
気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用質量(kg)10.0色マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)26/30.5、(熱交換気・弱)23/23.5適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)34.5/36.5、(熱交換気・弱)28/26.5埋込穴(Φmm)405角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)103/113、(熱交換気・弱)70/63換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)110/120、(熱交換気・弱)75/69
コンビネーションコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891個3日以内出荷から4日以内出荷メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどの接続箇所に使用します。キャップ取り付けワンタッチ。適合規格(PS)E
リファインアウトレット接続アダプタ
Panasonic(パナソニック)¥369税込¥4061個4日以内出荷メタルモール本体とリファインアウトレットの接続に使用します。取り付けワンタッチ。用途ケーブル工事専用質量(kg)0.03種類B型
コーナーボックス小型 A・B型
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷縦方向配管専用のコンパクトサイズです。 見切り縁対応ノックアウト付質量(kg)0.31種類A型B型
気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。仕様特大風量タイプ、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用質量(kg)10.2色マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)33/40、(熱交換気・弱)23.5/23.5適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)38/40、(熱交換気・弱)27.5/26埋込穴(Φmm)405角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)119/131、(熱交換気・弱)69/62換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)130/145、(熱交換気・弱)75/69