カテゴリ
- 電気材料(6)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- 三菱ふそう(118)
- ホンダ(63)
- コガネイ(24)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- ESTERA(9)
- SMC(6)
- ロイヤル化成(6)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- クリスタルアイ(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 近藤製作所(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- SWAGE-LINE(2)
- KEMET(2)
- HKS(2)
- FUJITSUBO(2)
- ブランドをもっと見る
「zc-32」の検索結果

インターナルエルボ
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷キャップ取り付けワンタッチ。用途天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
エクスターナルエルボ
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷キャップ取り付けワンタッチ。用途柱まわりなど直角外曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
インターナルエルボ後付け型
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。形状エルボ
エクスターナルエルボ後付け型
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から6日以内出荷上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。形状エルボ
C型フラットエルボ 後付け型
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷形状フラットエルボ質量(kg)0.15タイプ後付け型種類C型寸法L(mm)116寸法H(mm)31.4寸法W(mm)62.8寸法R(mm)25
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 33μF 63V dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥779税込¥8571セット(2個)7日以内出荷Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 63 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 33 uF の静電容量を備えています。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 32 m Ω で、すべての寸法が 8 x 10.2 mm に対応します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:33μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:32mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.4Aアズワン品番65-6965-23
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 47μF 63V dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥909税込¥1,0001セット(2個)7日以内出荷Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 63 V、静電容量は 47 uF で、最大温度範囲は 125 ℃ です。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 32 m Ω で、すべての寸法が 8 x 10.2 mm に対応します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:47μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:32mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:10mm●寸法:8 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.4Aアズワン品番65-6972-66
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 33μF 63V dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥879税込¥9671セット(2個)7日以内出荷Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 63 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 33 uF の静電容量を備えています。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。この製品は、ESR 値が 32 m Ω で、すべての寸法が 8 x 10.5 mm になっています。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:33μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:32mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.4Aアズワン品番65-6964-61