カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 制御機器(3)
  • 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(125)
  • オーム電機(12)
  • HEADS(ヘッズ)(5)
  • アイセル(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • ホンダ(3)
  • ワイドミュラー(3)
  • 井筒製作所(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • TRUSCO(2)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
  • Hongfa(ホンファ)(2)
  • GROUND ZERO(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • サンハヤト(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zpt」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プログラムミュージックレコーダー Panasonic(パナソニック)プログラムミュージックレコーダーPanasonic(パナソニック)
379,800税込417,780
1台
5日以内出荷
8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。 年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。 機能別のボタン・端子配置で優れた操作性。 ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。 AC100 V( 50 Hz/60Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)8電源AC100・50/60Hz精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合>寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
プログラムチャイムユニット Panasonic(パナソニック)プログラムチャイムユニットPanasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。 年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。 ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。 AC100 V(50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)7電源AC100・50/60Hz精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合>寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
LED□450埋込プリズムパネル電球色 Panasonic(パナソニック)LED□450埋込プリズムパネル電球色Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
32日以内出荷
【点灯部】NNFK37413KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□470質量(kg)5.1電球色電圧(V)100~242消費電力(W)38全光束(Lm)5530色温度(K)3000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)145.5光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□450光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□275埋込プリズムパネル電球色 Panasonic(パナソニック)LED□275埋込プリズムパネル電球色Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
32日以内出荷
【点灯部】NNFK17313KLE9+【本体】NNFK15014Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□292質量(kg)2.3電球色電圧(V)100~242消費電力(W)17全光束(Lm)1970色温度(K)3000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)115.8光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□275光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□350埋込プリズムパネル電球色 Panasonic(パナソニック)LED□350埋込プリズムパネル電球色Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
32日以内出荷
【点灯部】NNFK27313KLA9+【本体】NNFK25013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□367質量(kg)3.4電球色電圧(V)100~242消費電力(W)19全光束(Lm)2350色温度(K)3000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)123.6光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□350光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□600埋込プリズムパネル電球色 Panasonic(パナソニック)LED□600埋込プリズムパネル電球色Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
32日以内出荷
【点灯部】NNFK47413KLA9+【本体】NNFK45013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□620質量(kg)8.4電球色電圧(V)100~242消費電力(W)60全光束(Lm)7600色温度(K)3000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)126.6光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□600光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□350埋込プリズムパネル電球色 Panasonic(パナソニック)LED□350埋込プリズムパネル電球色Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1セット
32日以内出荷
【点灯部】NNFK27413KLA9+【本体】NNFK25013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□367質量(kg)3.4電球色電圧(V)100~242消費電力(W)24全光束(Lm)2990色温度(K)3000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)124.5光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□350光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□450埋込プリズムパネル電球色 Panasonic(パナソニック)LED□450埋込プリズムパネル電球色Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1セット
32日以内出荷
【点灯部】NNFK37313KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□470質量(kg)5.1電球色電圧(V)100~242消費電力(W)34全光束(Lm)4940色温度(K)3000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)145.2光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□450光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□600埋込プリズムパネル電球色 Panasonic(パナソニック)LED□600埋込プリズムパネル電球色Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1セット
32日以内出荷
【点灯部】NNFK47313ZLA9+【本体】NNFK45013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□620質量(kg)8.4電球色電圧(V)100~242消費電力(W)48全光束(Lm)6450色温度(K)3000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)134.3光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□600光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
カンタッチブレーカ 漏電警報2P1E20A Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電警報2P1E20APanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
63日以内出荷
型式BKF-50ZPタイプ漏電警報付端子形状端子形状品種EA-MCB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電警報2P1E30A Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電警報2P1E30APanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
63日以内出荷
型式BKF-50ZPタイプ漏電警報付端子形状端子形状品種EA-MCB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電警報2P1E15A Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電警報2P1E15APanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
63日以内出荷
型式BKF-50ZPタイプ漏電警報付端子形状端子形状品種EA-MCB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30