カテゴリ

  • 梱包用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アイメックス
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(250)
  • ハンマーキャスター(121)
  • 岩崎電気(112)
  • omron(オムロン)(81)
  • コガネイ(45)
  • 日本プリメックス(35)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • unitech(30)
  • Jabra(28)
  • ウェルコムデザイン(28)
  • 岩田製作所(27)
  • マリンテック(24)
  • 日動工業(23)
  • 三桂製作所(21)
  • コクヨ(20)
  • サンワサプライ(20)
  • エフケイシステム(20)
  • SATO(サトー)(18)
  • 東洋技研(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「E39」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バーコードリーダー BW-220用クレードル アイメックス

    バーコードリーダー BW-220用クレードル

    アイメックス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    BW-220用充電。通信クレードル(シングル)。 充電/通信を簡単にサポート。
    付属品ACアダプタ、ACケーブル、USBケーブル色グレー質量(g)100(ACアダプタ、ACケーブル除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100~240(50/60Hz)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×63×60インターフェースBluetoothVer3.0(Class2)充電時間(時間)2.5対応コードJAN13/JAN8/EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E,Interleaved 2of5(ITF),NW-7(Codabar),Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar,GS1-128商品タイプワイヤレス読取方式CCDリニアセンサ(離し読取)
  • CCDリニアイメージャー アイメックス

    CCDリニアイメージャー

    アイメックス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    小型・軽量のスマート設計。 最新32bitデコードエンジン・高性能ミドルレンジ。 CCDエンジン搭載で圧倒的な読み取り力のBW-9000。 主要の1次元バーコードに加え、GS1データバーにも対応した多機能ハンドスキャナです。 病院や医療現場にも最適。 小型・軽量に加え、衛生面にも配慮した抗菌仕様のボディが特長。病院や医療現場でも安心してご利用いただけるよう、ブザー音の変わりに、ブルッと震えるバイブレーション機能を標準搭載しています。 液晶表示バーコードも読み取りOK! 液晶ディスプレイやタブレット、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードもスピーディに読み取ることが可能です。
    仕様PCS値/0.45以上(JAN100%)使用温度範囲(℃)0~50規格CE&FCC、RoHS保護等級IP42準拠機能正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション読取(mm)40~530使用CPU32bit光源(nm)(可視光 LED)617操作角度(°)(スキュー角)±70、(ピッチ角)±38、(チルト角)±14読み取り速度330スキャン/秒使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
  • USBバーコードリーダー(シリコンカバー付き) アイメックス

    USBバーコードリーダー(シリコンカバー付き)

    アイメックス
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    小型軽量安価モデルのUSBバーコードリーダー シリコンカバー標準付属により耐久性能が向上 落下や投げ置きに対応、工場や物流センター等過酷な現場でも使用可能 最新32bitデコードエンジン/高性能ミドルレンジCCDモジュール搭載により抜群の読取性能 スリムで握り易いボディ ケーブル交換可能により修理コストを削減できます 読取時のバイブレータ機能搭載、騒音の大きい現場でも読取確認が可能 タブレットやスマートフォンなどの液晶に表示されたバーコードを読取可能
    用途物流業→入出荷管理/ピッキング/検品 製造業→工程管理/トレース管理/部品管理 小売・流通業→発注/棚卸/店舗管理/入荷検品仕様【PCS値】0.45以上(JAN100%)、【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション使用温度範囲(℃)0~50規格CE & FCC、RoHS保護等級IP42準拠光源可視光LED 617nm使用CPU32bitケーブル日本製耐屈曲ストレートケーブル1.5m操作角度(°)スキュー角±70°、ピッチ角±38°、チルト角±14°走査方式330スキャン/秒読取深度(mm)40~530使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
  • USBバーコードリーダー アイメックス

    USBバーコードリーダー

    アイメックス
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    小型軽量安価モデルのUSBバーコードリーダー 最新32bitデコードエンジン/高性能ミドルレンジCCDモジュール搭載により抜群の読取性能 スリムで握り易いボディ ケーブル交換可能により修理コストを削減できます 読取時のバイブレータ機能搭載、騒音の大きい現場でも読取確認が可能 タブレットやスマートフォンなどの液晶に表示されたバーコードを読取可能
    用途店舗POS、メディカル・ヘルスケア、入出荷・在庫管理、工程管理、受付管理、出席(出欠)管理、図書館業務、入退室管理、オフィスユースにも。仕様【PCS値】0.45以上(JAN100%)、【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション使用温度範囲(℃)0~50規格CE & FCC、RoHS保護等級IP42準拠光源可視光LED 617nm使用CPU32bitケーブル日本製耐屈曲ストレートケーブル1.5m操作角度(°)スキュー角±70°、ピッチ角±38°、チルト角±14°走査方式330スキャン/秒読取深度(mm)40~530使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)