カテゴリ
- 梱包用品(65)
- パソコン/周辺機器(3)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アイメックス
- モノタロウ(1)
- unitech(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- サンワサプライ(1)
- AZ BATTERY(1)
- Zebra Technologies(1)
- BUSICOM(ビジコム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(6)
「aimex」の検索結果
特価

バーコードリーダー
アイメックス¥82,980税込¥91,2781個当日出荷実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(WiFi/Bluetoothモデル) 棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。 無線LAN対応 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。 入出荷/入出庫/工程実績等のデータを簡易的にリアルタイムに収集可能。 無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。用途入出荷/入出庫/工程実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション、空中線電力:10mW/MHz以下規格RoHS適合規格(無線LAN)IEEE802.11b/g表示方式モノクロLCD(バックライト付)保護等級IP54準拠連続使用時間(時間)約9.5(20秒に1回読取り、WLAN送信、バックライトON)通信方式スペクトラム拡散方式(直接拡散)キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キーメモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB使用温湿度範囲-10℃~50℃(20~85%RH非結露)表示LED赤/緑/橙 (3色表示)ブザー音音階、ボリューム可変保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)使用CPU32bit RISC CPU防塵・防滴IP54時計機能年月日時分秒/うるう年補正付アンテナ本体に内蔵セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK通信速度11b:最大11Mbps、11g:最大54Mbps周波数(GHz)無線:2.4帯域表示ドット数96×64表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)通信距離(m)屋内:(最大)30、屋外:(最大)50USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)読取深度(mm)50~300
バーコードリーダー
アイメックス¥72,980税込¥80,2781個当日出荷読み取った二つのバーコードデータを照合するデータコレクタの照合セット。 バーコード照合のアプリがプレインストールされているため、購入してすぐに使用可能。 「OK」「NG」の照合結果が液晶画面、ブザー、バイブ、LEDで通知するため、騒音の激しい現場でも分かり易い。 無償ソフトAiBuilderによりアプリのカスタマイズが可能。 カスタマイズしたメニューをBW-220シリーズ本体にインストールする際は、別売の通信ソフト「AiSync(アイシンク)」(型番:BW-220-AS)が必要となります。用途誤出荷、誤出庫防止、混入チェック付属品シングル充電クレードル仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション規格CE&FCC、RoHS表示方式モノクロLCD(バックライト付)保護等級IP54準拠連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON)キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キーメモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可)表示LED赤/緑/橙 (3色表示)ブザー音音階、ボリューム可変保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)使用CPU32bit RISC CPU防塵・防滴IP54時計機能年月日時分秒/うるう年補正付表示ドット数96×64表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)読取深度(mm)40~530
BW-220/230用オプション品 BWシリーズ
アイメックス¥7,698税込¥8,4681個当日出荷データコレクターBW-220シリーズ用の充電池パックです。仕様●容量:1,250mAh●対象製品:BW-220WL、BW-220CB、BW-230アズワン品番67-6601-10
CCDリニアイメージャー
アイメックス¥17,980税込¥19,7781個当日出荷小型・軽量のスマート設計。 最新32bitデコードエンジン・高性能ミドルレンジ。 CCDエンジン搭載で圧倒的な読み取り力のBW-9000。 主要の1次元バーコードに加え、GS1データバーにも対応した多機能ハンドスキャナです。 病院や医療現場にも最適。 小型・軽量に加え、衛生面にも配慮した抗菌仕様のボディが特長。病院や医療現場でも安心してご利用いただけるよう、ブザー音の変わりに、ブルッと震えるバイブレーション機能を標準搭載しています。 液晶表示バーコードも読み取りOK! 液晶ディスプレイやタブレット、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードもスピーディに読み取ることが可能です。仕様PCS値/0.45以上(JAN100%)使用温度範囲(℃)0~50規格CE&FCC、RoHS保護等級IP42準拠機能正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション読取(mm)40~530使用CPU32bit光源(nm)(可視光 LED)617操作角度(°)(スキュー角)±70、(ピッチ角)±38、(チルト角)±14読み取り速度330スキャン/秒使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
モバイルバーコードリーダー
アイメックス¥32,980税込¥36,2781台当日出荷BW-130BT3は小型軽量のBluetooth通信対応のモバイルバーコードリーダーです。ZEBRA社製スキャナモジュール搭載により抜群の読取性能を誇ります。 BluetoothVer2.1Class2(SPP/HID)対応 Android/Windows/iOS対応 (iOSはHID接続のみ) 単4アルカリ乾電池2本で動作(エネループ対応) 連続読取回数15000回(SPP接続時) 標準付属のシリコンカバーによる高い堅固性 抗菌対応 防塵防滴IP54 SPPドライバソフト有り用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等セット内容本体、シリコンカバー、単4乾電池2本保護等級IP54光源赤色LED(630nm)読取15000回(SPP通信時)動作温度(℃)-10~40(乾電池の使用条件に準ずる)無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 SPP / HID通信距離(m)約10シンボルJAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7), Code39,Code93,Code128, ITF, GS1-128, GS1-DataBar落下耐久(m)1.2 コンクリート面
浮上読取対応CCDタッチスキャナ RS232Cインターフェース
アイメックス¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷から5日以内出荷小売業、物流・配送業、医療・病院・薬局、保守・点検、在庫管理、資産管理、産業廃棄物管理などに適しています。読取幅MAX70mm、読取深度0~50mm。GS1 Databar完全対応。液晶画面バーコードもストレスフリーでスキャン可。POS用からFAまで幅広い用途で使用可能。蔵書点検管理で。ISBNやJANコードの読取用として。倉庫で送り状バーコード読取、追跡管理に。小物発送の際バーコード読取に。また、離れた位置から読取が出来て作業効率もアップ。調剤薬局レセコン向けに。GS1 Databar完全対応。大型ブルーLEDで容易に読取確認可能。USBで自動デバイス認識するのでドライバー不要。特別な設定も必要なし。POS用途からFAまで幅広い使用用途に対応。大きなトリガーボタンで操作性向上。GS1 Databar対応。軽量で頑丈なBody。誰でも簡単操作可能。最大読取幅70mm。液晶画面表示バーコードもストレスなく読取可能。PC-POSシステム、図書館受付、書類管理等に。究極のローコストを実現。読取深度0~50mm。分解能0.0762mm。低コストで安心・簡単なエントリーモデルCCDタッチスキャナ。スタイリッシュデザインで使いやすさも抜群。エレガントな風合い質量(g)100(ケーブルを除く)本体寸法(mm)166×73×54
バーコードリーダー
アイメックス¥59,980税込¥65,9781個当日出荷実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(バッチモデル) 棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。 棚卸・入荷・出荷・バーコード照合のアプリがプリインストールされています。 無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。用途棚卸/入出荷/入出庫/工程実績/配送実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション規格RoHS表示方式モノクロLCD(バックライト付)保護等級IP54準拠連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON)キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キーメモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可)表示LED赤/緑/橙 (3色表示)ブザー音音階、ボリューム可変保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)使用CPU32bit RISC CPU防塵・防滴IP54時計機能年月日時分秒/うるう年補正付表示ドット数96×64表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)読取深度(mm)50~300
BW-220CB/WL用ソフトウェア
アイメックス¥13,980税込¥15,3781個当日出荷BW-220CB/WL用ファイル転送ソフト。 BW-220とPC間でのファイル送受信をサポート。仕様提供メディア:CD-ROM対応OSWindows7/8/10(16bit/32bit)
バーコードリーダー BW-220用クレードル
アイメックス¥17,980税込¥19,7781個当日出荷BW-220用充電。通信クレードル(シングル)。 充電/通信を簡単にサポート。付属品ACアダプタ、ACケーブル、USBケーブル色グレー質量(g)100(ACアダプタ、ACケーブル除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100~240(50/60Hz)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×63×60インターフェースBluetoothVer3.0(Class2)充電時間(時間)2.5対応コードJAN13/JAN8/EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E,Interleaved 2of5(ITF),NW-7(Codabar),Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar,GS1-128商品タイプワイヤレス読取方式CCDリニアセンサ(離し読取)
二次元コードリーダー/USB
アイメックス¥17,980税込¥19,7781個当日出荷手軽な価格帯の二次元コードリーダー。一般的なバーコード/二次元コード読取に対応。PCに繋げてすぐに使用可能なUSBモデル。スマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード読取に対応。最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応。運用に合わせてトリガ、自動検知、連続の読取モードから選択可能。目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用。GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応。QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)。USB仮想シリアル通信対応。先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能/。RoHS 10物質対応用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等付属品USBケーブル仕様【PCS値】0.2以上【通知】LED/ブザー【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)質量(g)186(USBケーブル含む)電圧(V)DC5±5%温度範囲(℃)動作時:0~40/保存時:-40~70角度(°)読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向)光源照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー消費電流(mA)動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5%分解能(mm)(1D)0.1016/(2D)0.1778インターフェースUSB HIDキーボード、仮想COM照度(Lx)(周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下保証期間1年間USBケーブル(m)Type-A:1.7本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×166×86安全規格CE/FCC/RoHS(10物質)準拠RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)360(回転方向)読取深度(mm)20~120(Code39 0.127mm時)/50~280(JAN 0.33mm時)/30~170(QR 0.381mm時)湿度範囲(%)動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)
モバイル二次元コードリーダードングルセット
アイメックス¥31,980税込¥35,1781個欠品中バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーのUSBドングルセット。Bluetooth非搭載のPCのUSBポートに挿してすぐに使用可能。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。専用クレードル(オプション)で簡単充電仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COMセット内容本体、Bluetooth通信アダプタ(BTR-UK5)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ質量(g)約83外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D)速度フレーム速度(秒):120フレーム照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2バッテリーリチウムポリマ充電池読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応保証期間1年間防塵・防滴IP54準拠時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~95(結露無きこと)充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードルキースキャンキー、電源キーRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2グリーン購入法適合通信距離(m)約10対応コード二次元コード落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360読取方式イメージセンサ最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mmメモリ容量(MB)8
BW-220CB棚卸パック
アイメックス¥89,980税込¥98,9781個当日出荷簡単/低価格で効率よく棚卸作業を行なえる棚卸パック登場! テンキー付データコレクタで棚や商品のバーコードを読み取り、簡単に実績収集。 収集したデータはEXCELベースの棚卸ソフトに簡単に取り込み可能。 基幹システム等からCSVファイルで在庫データを棚卸ソフトに取り込み、帳簿上の在庫と実棚数を照合して差異を表示できます。 差異がある商品のみを抽出して再確認を行うことが可能。 セットにはBW-220CB本体および、充電/通信クレードルBW-220-1C、棚卸ソフトが含まれます。仕様【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション使用温度範囲(℃)-10~50規格RoHS保護等級IP54準拠メモリー4MB/ユーザー使用領域 2.5MB読取深度(mm)50~300使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
モバイル二次元コードリーダー
アイメックス¥26,980税込¥29,6781個当日出荷バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダー。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。専用クレードル(オプション)で簡単充電仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COMセット内容本体、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ質量(g)約83速度フレーム速度(秒):120フレーム照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2バッテリーリチウムポリマ充電池読取約12000回※HID通信5秒に1回読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応保証期間1年間防塵・防滴IP54準拠外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)96.5×42.5×21.5時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~95(結露無きこと)充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードルキースキャンキー、電源キーRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2グリーン購入法適合通信距離(m)約10対応コード二次元コード落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360読取方式イメージセンサ最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mmメモリ容量(MB)8
モバイル二次元コードリーダークレードルセット
アイメックス¥29,980税込¥32,9781個当日出荷バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーの充電用クレードルセット。充電クレードルに置くだけで簡単充電。ACアダプタは含まれません。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。セット品のクレードルに置くだけ充電仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COMセット内容本体、充電クレードル(CRD-BW100)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ質量(g)約83外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D)速度フレーム速度(秒):120フレーム照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2バッテリーリチウムポリマ充電池読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応保証期間1年間防塵・防滴IP54準拠時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~95(結露無きこと)充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードルキースキャンキー、電源キーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合通信距離(m)約10対応コード二次元コード落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360読取方式イメージセンサ最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mmメモリ容量(MB)8
モバイル二次元コードリーダークレードル・ドングルセット
アイメックス¥34,980税込¥38,4781個当日出荷バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーのUSBドングル/充電用クレードルセット。Bluetooth非搭載のPCのUSBポートに挿してすぐに使用可能。充電クレードルに置くだけで簡単充電。ACアダプタは含まれません。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。セット品のクレードルに置くだけ充電仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COMセット内容本体、充電クレードル(CRD-BW100)、Bluetooth通信アダプタ(BTR-UK5)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ質量(g)約83外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D)速度フレーム速度(秒):120フレーム照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2バッテリーリチウムポリマ充電池読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応保証期間1年間防塵・防滴IP54準拠時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~95(結露無きこと)充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードルキースキャンキー、電源キーRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2グリーン購入法適合通信距離(m)約10対応コード二次元コード落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360読取方式イメージセンサ最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mmメモリ容量(MB)8
組込用二次元コードリーダー/USB
アイメックス¥17,980税込¥19,7781個当日出荷装置等への組込に最適な小型軽量二次元スキャナ。組込用の固定ネジ穴付きで容易に設置可能。外部からの制御機能有り。一般的なバーコード/二次元コード読取に対応。スマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード/バーコード読取に対応。最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応。QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)。目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用。GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応。USB仮想シリアル通信対応。先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能。RoHS 10物質対応用途物流業(入出荷/ピッキング/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理)、流通小売業(会員管理/レンタル管理/KIOSK端末/セルフレジ(POS))等仕様【PCS値】0.2以上【通知】電源LED/読取LED/データLED【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)質量(g)86(USBケーブル含む)電圧(V)DC5±5%温度範囲(℃)動作時:0~40/保存時:-40~70角度(°)読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向)光源照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー消費電流(mA)動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5%分解能(mm)(1D)0.1016/(2D)0.1778インターフェースUSB HIDキーボード、仮想COM照度(Lx)(周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下保証期間1年間USBケーブル(m)Type-A:1.5本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43.5×49×25.5安全規格CE/RoHS(10物質)準拠RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)360(回転方向)読取深度(mm)35~140(Code39 0.127mm時)/55~300(JAN 0.33mm時)/45~190(QR 0.381mm時)湿度範囲(%)動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)
CR1500二次元バーコードリーダーUSBモデル
アイメックス¥64,980税込¥71,4781本当日出荷CR1500-K201-C500は特許取得のデュアルフィールドオプティックス(広角/高密度の独立レンズ搭載)により 極小の二次元コードから幅広のバーコードまでを切り替えることなく1台のスキャナで読取対応可能な高機能二次元バーコードリーダーUSBモデルです。 アンチグレア機能で曲面やガラスチューブのような光沢面に印字されたシンボルも読取可能。 コンパクトかつ堅牢なボディにビープ音、バイブレーション、LEDインジゲータなどさまざまな機能を搭載し、あらゆる作業環境に適応。 破損バーコードの部分合成による復元で読取可能。 環境性能IP54、あらゆる現場での使用が可能です。用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)電圧DC5V角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±65(左右方向)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)センサーCMOS1.2M(1280×960)ピクセル分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル保護等級IP54消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75保証期間5年安全規格CE、Class B、FCC、RoHS特性ターゲットビーム:シングル青色バー、焦点深度:約100mm、PCS値:15%、周囲光(太陽光):9000ft-candles/96890lux動作温度範囲(℃)-20~55落下衝撃(m)1.8高さからコンクリート面へ複数回落下
DPM対応2次元バーコードスキャナ USBインターフェースセット
アイメックス¥99,980税込¥109,9781個当日出荷病院全域に多彩な性能を発揮する多様性に富んだ医療用スキャナ。インターフェイスUSB対応コード2次元バーコード
堅牢・薄型法人向けスマートフォン
アイメックス¥809税込¥8901台当日出荷AIM359用卓上ホルダ(ACアダプタ、ケーブル別売)用途営業、物流業、製造業、流通小売業、サービス業等寸法(mm)80×65×70質量(g)80
BW-220WL用ソフトウェア
アイメックス¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷BW-220WL用リアルタイム通信ソフト。 BW-220WLからの実績データをリアルタイムに受信し、CSVファイルに書き込みます。 簡単な設定のみでリアルタイム通信可能。仕様提供メディア:CD-ROM対応OSWindows7/8/10(16bit/32bit)
バーコードリーダー BW-220用クレードル(4台口)
アイメックス¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷BW-220用充電。通信クレードル(4台口)。 充電/通信を簡単にサポート(充電は4台同時)。付属品ACアダプタ、ACケーブル、USBケーブル色グレー質量(g)500(ACアダプタ、ACケーブル除く)使用温度範囲(℃)0~40電源AC100~240(50/60Hz)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×257×60インターフェースBluetoothVer3.0(Class2)充電時間(時間)2.5商品タイプワイヤレス読取方式CCDリニアセンサ(離し読取)
(マイナンバー)個人番号カード交付業務専用二次元コードリーダー
アイメックス¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷マイナンバー制度の施行に伴う区市町村役場の「個人番号カード交付」業務での入力専用二次元コードリーダーセット。「カード発行一覧表」に印字されたQRコードをスムーズに読取(本QRコードの仕様が大サイズ/高密度/UTF-8使用、と通常のものよりも読取条件が厳しいために読取対応可能な機種が制限されます)。カード発行一覧のQRコードで使用しているUTF-8文字コードに対応(ソフト変換により対応)。読取データをCSV形式ファイルで保存。ファイルは一つのQRコード、もしくは複数のQRコードをまとめた形での作成を選択可能。USB仮想シリアル通信により読み取り後瞬時に画面表示、ストレス無く連続読取が可能。梱包内容:二次元コードリーダー(USBモデル)、UTF変換/CSVファイル作成ソフト、USB仮想シリアルドライバ、マニュアル用途(マイナンバー)個人番号カード交付業務仕様ターゲットビーム:シングル青色バー、PCS値:15%、【周囲光】太陽光:9000ft-candles/96890luxセット内容二次元コードリーダー本体(USBモデル)、CD(UTF変換/CSVファイル作成ソフト、USB仮想シリアルドライバ、マニュアル)質量(g)116電圧(V)5角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±65(左右方向)、チルト:±180本体寸法(mm)52×77×132センサー読取:CMOS1.2M(1280×960)ピクセル分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル保護等級IP54消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75インターフェースUSB 2.0(USBキーボード、仮想シリアル)保証期間5年間焦点距離(mm)深度:約60~120安全規格CE Class B、FCC動作温度(℃)-20~55対応コード【読取】(一次元シンボル)JAN/EAN/UPC、Codabar(NW7)、Code 11、Code 39、Code 93、Code128、Interleaved 2of5(ITF)、GS1-DataBar、GS1-128、MSI Plessey 他 (二次元シンボル) QR、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、Aztec、GS1-DataBar Composite商品タイプハンディターミナル読取方式CCDカメラ湿度(%)5~95(非結露)落下耐久(m)1.8高さからコンクリート面へ複数回落下
WRS-100用ベルト(マジックテープ)
アイメックス¥2,198税込¥2,4181セット(10個)4日以内出荷WRS-100を手袋をはめた手に装着するためのベルト10個入り長さ(mm)2幅(mm)20色ブラック高さ(mm)13.5質量(g)1
WRS-100ベルト用アダプタ
アイメックス¥2,698税込¥2,9681セット(10個)4日以内出荷WRS-100を手袋をはめた手に装着するためのアダプタ10個入り長さ(mm)10幅(mm)18色ブラック高さ(mm)25質量(g)1
USBバーコードリーダー(シリコンカバー付き)
アイメックス¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷小型軽量安価モデルのUSBバーコードリーダー シリコンカバー標準付属により耐久性能が向上 落下や投げ置きに対応、工場や物流センター等過酷な現場でも使用可能 最新32bitデコードエンジン/高性能ミドルレンジCCDモジュール搭載により抜群の読取性能 スリムで握り易いボディ ケーブル交換可能により修理コストを削減できます 読取時のバイブレータ機能搭載、騒音の大きい現場でも読取確認が可能 タブレットやスマートフォンなどの液晶に表示されたバーコードを読取可能用途物流業→入出荷管理/ピッキング/検品 製造業→工程管理/トレース管理/部品管理 小売・流通業→発注/棚卸/店舗管理/入荷検品仕様【PCS値】0.45以上(JAN100%)、【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション使用温度範囲(℃)0~50規格CE & FCC、RoHS保護等級IP42準拠光源可視光LED 617nm使用CPU32bitケーブル日本製耐屈曲ストレートケーブル1.5m操作角度(°)スキュー角±70°、ピッチ角±38°、チルト角±14°走査方式330スキャン/秒読取深度(mm)40~530使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
モバイルバーコードリーダーアダプタセット
アイメックス¥40,980税込¥45,0781台4日以内出荷BW-130BT3-UKは小型軽量のBluetooth通信対応のモバイルバーコードリーダーです。 ZEBRA社製スキャナモジュール搭載により抜群の読取性能を誇ります。 ペアリング済みのUSBドングルが標準付属のため、WindowsPCに挿すだけで簡単に使用可能です。 BluetoothVer2.1Class2(VCOM/HID)対応 単4アルカリ乾電池2本で動作(エネループ対応) 連続読取回数15000回 標準付属のシリコンカバーによる高い堅固性 抗菌対応 防塵防滴IP54用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等セット内容本体、USBドングル(BTR-UK4)、シリコンカバー、単4乾電池2本保護等級IP54光源赤色LED(630nm)読取15000回(SPP通信時)保証期間1年動作温度(℃)-10~40(乾電池の使用条件に準ずる)無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 SPP / HID通信距離(m)約10シンボルJAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7), Code39,Code93,Code128, ITF, GS1-128, GS1-DataBar落下耐久(m)1.2 コンクリート面
WRS-100リングセット(S/M/L)各10個
アイメックス¥3,500税込¥3,8501セット(10個)4日以内出荷WRS-100用交換用のリングセット(S/M/L)各10個入り長さ(mm)18幅(mm)14色ブラック高さ(mm)27質量(g)1.5
ヘルスケアモデルハンドヘルドデジタルスキャナ RS232Cインターフェースセット(ホワイト)
アイメックス¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷病院全域に多彩な性能を発揮する多様性に富んだ医療用スキャナ。
USBバーコードリーダー
アイメックス¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷小型軽量安価モデルのUSBバーコードリーダー 最新32bitデコードエンジン/高性能ミドルレンジCCDモジュール搭載により抜群の読取性能 スリムで握り易いボディ ケーブル交換可能により修理コストを削減できます 読取時のバイブレータ機能搭載、騒音の大きい現場でも読取確認が可能 タブレットやスマートフォンなどの液晶に表示されたバーコードを読取可能用途店舗POS、メディカル・ヘルスケア、入出荷・在庫管理、工程管理、受付管理、出席(出欠)管理、図書館業務、入退室管理、オフィスユースにも。仕様【PCS値】0.45以上(JAN100%)、【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション使用温度範囲(℃)0~50規格CE & FCC、RoHS保護等級IP42準拠光源可視光LED 617nm使用CPU32bitケーブル日本製耐屈曲ストレートケーブル1.5m操作角度(°)スキュー角±70°、ピッチ角±38°、チルト角±14°走査方式330スキャン/秒読取深度(mm)40~530使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
超堅牢コードレス2次元イメージャスキャナ USBインターフェースセット(標準モデル)
アイメックス¥369,800税込¥406,7801個5日以内出荷高度な 1D/2D バーコードキャプチャを実現する、非常に堅牢なスキャナです。
超堅牢コードレス2次元イメージャスキャナ USBインターフェースセット(高分解能)
アイメックス¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷高度な 1D/2D バーコードキャプチャを実現する、非常に堅牢なスキャナです。
超堅牢ハイパフォーマンスエリアイメージャ USBインターフェースセット
アイメックス¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷高度な 1D/2D バーコードキャプチャを実現する、非常に堅牢なスキャナです。
Bluetoothアダプタ
アイメックス¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷BW-100BT用Bluetoothアダプタ。Bluetooth非搭載PCのUSBポートに挿して無線通信をサポートRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合