カテゴリ

  • 梱包用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アイメックス
  • ASUS(エイスース)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aisync」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BW-220用 AiSync・Uploaderセット アイメックス

    BW-220用 AiSync・Uploaderセット

    アイメックス
    18,980税込20,878
    1枚
    8日以内出荷
    《ファイル転送ソフト「AiSync」》。BW-220シリーズとパソコンとの間で、USB/Bluetooth経由でファイルの送受信を制御するソフトウェアです。「受信」:実績データ→設定したフォルダへBW-220の蓄積データを受信。「送信」:プログラム、AiBuilder設定、マスタ、リスト等→ファイルを指定してBW-220へ送信。OCX機能により、PC側のアプリと連動しデータベースへ直接実績データを取り込むことや、アプリからマスタデータを送信することも可能です。《ファイル受信専用ソフト「BW-220Uploader」》。BW-220シリーズとパソコンとの間で、USB/Bluetooth経由でファイルを受信専用ソフトウェアです。ファイル転送ソフト「AiSync」との違いは、。1.BW-220ファイル送信に対応した受信(アップロード)専用ソフトです。※メニュー設定ファイルやマスタデータなどのダウンロードはできません。2.任意の名前でファイルを保存できます。3.任意の名前のファイルの最終行に蓄積データを追記保存します。4.Excelシートへ蓄積データを直接入力できるExcelアドインソフトが付属します。※Excelアドインソフトには、Excelソフトは含まれません。上記4点が異なります。※同じCOMポートを使用しますのでAiSync、BW-220Uploader、Excelアドインソフトの同時使用はできません。同時起動するとエラーになります。
    用途ファイルの送受信の制御、ファイルの受信適合様式:CD-ROMでの提供接続USB/Bluetooth対応BW-220シリーズ
  • バーコードリーダー アイメックス

    バーコードリーダー

    アイメックス
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    読み取った二つのバーコードデータを照合するデータコレクタの照合セット。 バーコード照合のアプリがプレインストールされているため、購入してすぐに使用可能。 「OK」「NG」の照合結果が液晶画面、ブザー、バイブ、LEDで通知するため、騒音の激しい現場でも分かり易い。 無償ソフトAiBuilderによりアプリのカスタマイズが可能。 カスタマイズしたメニューをBW-220シリーズ本体にインストールする際は、別売の通信ソフト「AiSync(アイシンク)」(型番:BW-220-AS)が必要となります。
    用途誤出荷、誤出庫防止、混入チェック付属品シングル充電クレードル仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション規格CE&FCC、RoHS表示方式モノクロLCD(バックライト付)保護等級IP54準拠連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON)キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キーメモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可)表示LED赤/緑/橙 (3色表示)ブザー音音階、ボリューム可変保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)使用CPU32bit RISC CPU防塵・防滴IP54時計機能年月日時分秒/うるう年補正付表示ドット数96×64表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)読取深度(mm)40~530
  • 2次元データコレクタ バッチ通信式、Blutooth通信 アイメックス

    2次元データコレクタ バッチ通信式、Blutooth通信

    アイメックス
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    Blutooth通信による無線通信 離し読み、液晶表示コード読取り可能 20Byteのデータを約10万件蓄積可能 入荷、出荷、棚卸、照合などのアプリを標準搭載 簡易開発ツール「Aibiulder」を無償提供※1 専用クレードルにて楽々充電(充電ステーション別売り) ※1:開発したアプリを本製品にダウンロードするためにはオプションの通信ソフト「AiSync」が必須になります。 ※2:無線データの送受信にはオプション通信ソフト「AiSession」 が必須になります。
    仕様●同梱物:BW-230本体、ハンドストラップ、BW-LB1250バッテリ●CPU:32bit RISC CPU●メモリ●▼FROM:16MB / ファイル領域 12MB●▼RAM:4MB / ファイル領域 2.5MB●<スキャナ部>●読取方式:イメージセンサ●分解能●▼一次元:0.127mm●▼二次元:0.169mm●PCS:0.2以上●読取深度●▼60mm ~ 350mm(JAN 0.33mm)●▼30mm~170mm(QR 0.381mm)●読取コード:JAN13/JAN8/EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E,ITF(Interleaved 2of5),NW-7(Codabar),Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar,GS1-128●二次元コード:QR,Micro QR,DataMatrix, PDF417●<LCD表示部>●方式:モノクロLCD(バックライト付)●ドット数:96×64ドット●表示文字数:16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)●キー数:テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C,ENT,PW/全20キー●表示LED:赤/緑/橙(3色表示)●ブザー:音階、ボリューム可変●バイブレータ機能:あり●時計:年月日時分秒/うるう年補正付●寸法:125×44×25mm●重量:112g(バッテリを含む)●電源:リチウムイオン 3.7V 1250mAh●連続動作時間:12時間(20 秒に1 回読み取り、ファイル保存、バックライトON)●本体充電機能:クレードル充電●USB:USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)●<Bluetooth>●通信規格:Bluetooth Ver3.0 + EDR(Class2)●プロファイル:SPP,HID●通信距離:約10m●<環境性能>●使用温度:-10℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●使用湿度:20%~85%(結露無きこと)●保存湿度:20%~85%(結露無きこと)●耐落下:1.2m高さからコンクリートに6面各5回計30回落下●防塵/防滴:IP54●<オプション>●クレードル●▼シングル充電クレードル(BW-220-1C)●▼4連充電クレードル(BW-220-4C)●通信ツール●▼ファイル転送:AiSync(アイシンク)●▼ファイルアップローダ:BW-220Uploader(アップローダ)●ソリューション●▼照合パック:BW-230-CKSET●▼棚卸パック:BW-230-ICSETアズワン品番67-6601-06
  • 2次元データコレクタ バッチ通信式 BW-220CB用オプション品 BW-230シリーズ アイメックス

    2次元データコレクタ バッチ通信式 BW-220CB用オプション品 BW-230シリーズ

    アイメックス
    88,980税込97,878
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
バーコードリーダーカテゴリ