カテゴリ

  • 梱包用品(52)
絞り込み
ブランド
  • アイメックス
  • モノタロウ(1)
  • BAHCO(バーコ)(2,090)
  • TRUSCO(27)
  • スーパーツール(3)
  • unitech(123)
  • BIGM(丸山製作所)(81)
  • ウェルコムデザイン(76)
  • StarTech.com(60)
  • honeywell(53)
  • Zebra Technologies(42)
  • サンワサプライ(35)
  • トリニティ(29)
  • Kawasaki(27)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(26)
  • エフケイシステム(26)
  • ローラン(26)
  • Simplism(24)
  • ユニカ(23)
  • ラムマウント(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bahco」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイル二次元コードリーダー アイメックスモバイル二次元コードリーダーアイメックス
26,980税込29,678
1個
当日出荷
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザインAndroid/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有りメモリ蓄積モードでは時計データ付加可能防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換えUSBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)専用クレードル(オプション)で簡単充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COMセット内容本体、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ質量(g)約83速度フレーム速度(秒):120フレーム照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2バッテリーリチウムポリマ充電池読取約12000回※HID通信5秒に1回読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応保証期間1年間防塵・防滴IP54準拠外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)96.5×42.5×21.5時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~95(結露無きこと)充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードルキースキャンキー、電源キーRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2グリーン購入法適合通信距離(m)約10対応コード二次元コード落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360読取方式イメージセンサ最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mmメモリ容量(MB)8
バーコードリーダー BW-220用クレードル アイメックスバーコードリーダー BW-220用クレードルアイメックス
14,980税込16,478
1個
当日出荷
BW-220用充電。通信クレードル(シングル)。 充電/通信を簡単にサポート。
付属品ACアダプタ、ACケーブル、USBケーブルグレー質量(g)100(ACアダプタ、ACケーブル除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100~240(50/60Hz)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×63×60インターフェースBluetoothVer3.0(Class2)充電時間(時間)2.5対応コードJAN13/JAN8/EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E,Interleaved 2of5(ITF),NW-7(Codabar),Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar,GS1-128商品タイプワイヤレス読取方式CCDリニアセンサ(離し読取)
モバイル二次元コードリーダークレードルセット アイメックスモバイル二次元コードリーダークレードルセットアイメックス
29,980税込32,978
1個
当日出荷
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーの充電用クレードルセット充電クレードルに置くだけで簡単充電ACアダプタは含まれませんローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザインAndroid/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有りメモリ蓄積モードでは時計データ付加可能防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換えUSBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)セット品のクレードルに置くだけ充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COMセット内容本体、充電クレードル(CRD-BW100)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ質量(g)約83外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D)速度フレーム速度(秒):120フレーム照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2バッテリーリチウムポリマ充電池読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応保証期間1年間防塵・防滴IP54準拠時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~95(結露無きこと)充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードルキースキャンキー、電源キーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合通信距離(m)約10対応コード二次元コード落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360読取方式イメージセンサ最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mmメモリ容量(MB)8
BW-220CB/WL用ソフトウェア アイメックスBW-220CB/WL用ソフトウェアアイメックス
13,980税込15,378
1個
欠品中
BW-220CB/WL用ファイル転送ソフト。 BW-220とPC間でのファイル送受信をサポート。
仕様提供メディア:CD-ROM対応OSWindows7/8/10(16bit/32bit)
バーコードリーダー アイメックスバーコードリーダーアイメックス
59,980税込65,978
1個
欠品中
読み取った二つのバーコードデータを照合するデータコレクタの照合セット。 バーコード照合のアプリがプレインストールされているため、購入してすぐに使用可能。 「OK」「NG」の照合結果が液晶画面、ブザー、バイブ、LEDで通知するため、騒音の激しい現場でも分かり易い。 無償ソフトAiBuilderによりアプリのカスタマイズが可能。 カスタマイズしたメニューをBW-220シリーズ本体にインストールする際は、別売の通信ソフト「AiSync(アイシンク)」(型番:BW-220-AS)が必要となります。
用途誤出荷、誤出庫防止、混入チェック仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション付属品シングル充電クレードル規格CE&FCC、RoHS表示方式モノクロLCD(バックライト付)保護等級IP54準拠連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON)キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キーメモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可)表示LED赤/緑/橙 (3色表示)ブザー音音階、ボリューム可変保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)使用CPU32bit RISC CPU防塵・防滴IP54時計機能年月日時分秒/うるう年補正付表示ドット数96×64表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)読取深度(mm)40~530
モバイル二次元コードリーダードングルセット アイメックスモバイル二次元コードリーダードングルセットアイメックス
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーのUSBドングルセットBluetooth非搭載のPCのUSBポートに挿してすぐに使用可能ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザインAndroid/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有りメモリ蓄積モードでは時計データ付加可能防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換えUSBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)専用クレードル(オプション)で簡単充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COMセット内容本体、Bluetooth通信アダプタ(BTR-UK5)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ質量(g)約83外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D)速度フレーム速度(秒):120フレーム照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2バッテリーリチウムポリマ充電池読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応保証期間1年間防塵・防滴IP54準拠時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~95(結露無きこと)充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードルキースキャンキー、電源キーRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2グリーン購入法適合通信距離(m)約10対応コード二次元コード落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360読取方式イメージセンサ最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mmメモリ容量(MB)8
バーコードリーダー アイメックスバーコードリーダーアイメックス
68,980税込75,878
1個
当日出荷
実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(WiFi/Bluetoothモデル) 棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。 無線LAN対応 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。 入出荷/入出庫/工程実績等のデータを簡易的にリアルタイムに収集可能。 無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途入出荷/入出庫/工程実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション、空中線電力:10mW/MHz以下規格RoHS適合規格(無線LAN)IEEE802.11b/g表示方式モノクロLCD(バックライト付)保護等級IP54準拠連続使用時間(時間)約9.5(20秒に1回読取り、WLAN送信、バックライトON)通信方式スペクトラム拡散方式(直接拡散)キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キーメモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB使用温湿度範囲-10℃~50℃(20~85%RH非結露)表示LED赤/緑/橙 (3色表示)ブザー音音階、ボリューム可変保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)使用CPU32bit RISC CPU防塵・防滴IP54時計機能年月日時分秒/うるう年補正付アンテナ本体に内蔵セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK通信速度11b:最大11Mbps、11g:最大54Mbps周波数(GHz)無線:2.4帯域表示ドット数96×64表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)通信距離(m)屋内:(最大)30、屋外:(最大)50USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)読取深度(mm)50~300
モバイル二次元コードリーダークレードル・ドングルセット アイメックスモバイル二次元コードリーダークレードル・ドングルセットアイメックス
34,980税込38,478
1個
当日出荷
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーのUSBドングル/充電用クレードルセットBluetooth非搭載のPCのUSBポートに挿してすぐに使用可能充電クレードルに置くだけで簡単充電ACアダプタは含まれませんローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザインAndroid/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有りメモリ蓄積モードでは時計データ付加可能防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換えUSBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)セット品のクレードルに置くだけ充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COMセット内容本体、充電クレードル(CRD-BW100)、Bluetooth通信アダプタ(BTR-UK5)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ質量(g)約83外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D)速度フレーム速度(秒):120フレーム照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2バッテリーリチウムポリマ充電池読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応保証期間1年間防塵・防滴IP54準拠時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~95(結露無きこと)充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードルキースキャンキー、電源キーRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2グリーン購入法適合通信距離(m)約10対応コード二次元コード落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360読取方式イメージセンサ最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mmメモリ容量(MB)8
CCDリニアイメージャー アイメックスCCDリニアイメージャーアイメックス
17,980税込19,778
1個
当日出荷
小型・軽量のスマート設計。 最新32bitデコードエンジン・高性能ミドルレンジ。 CCDエンジン搭載で圧倒的な読み取り力のBW-9000。 主要の1次元バーコードに加え、GS1データバーにも対応した多機能ハンドスキャナです。 病院や医療現場にも最適。 小型・軽量に加え、衛生面にも配慮した抗菌仕様のボディが特長。病院や医療現場でも安心してご利用いただけるよう、ブザー音の変わりに、ブルッと震えるバイブレーション機能を標準搭載しています。 液晶表示バーコードも読み取りOK! 液晶ディスプレイやタブレット、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードもスピーディに読み取ることが可能です。
仕様PCS値/0.45以上(JAN100%)使用温度範囲(℃)0~50規格CE&FCC、RoHS保護等級IP42準拠機能正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション読取(mm)40~530使用CPU32bit光源(nm)(可視光 LED)617操作角度(°)(スキュー角)±70、(ピッチ角)±38、(チルト角)±14読み取り速度330スキャン/秒使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
DPM対応2次元バーコードスキャナ USBインターフェースセット アイメックスDPM対応2次元バーコードスキャナ USBインターフェースセットアイメックス
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
病院全域に多彩な性能を発揮する多様性に富んだ医療用スキャナ。
インターフェイスUSB対応コード2次元バーコード
Bluetoothアダプタ アイメックスBluetoothアダプタアイメックス
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
BW-100BT用BluetoothアダプタBluetooth非搭載PCのUSBポートに挿して無線通信をサポート
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CR1500二次元バーコードリーダーUSBモデル アイメックスCR1500二次元バーコードリーダーUSBモデルアイメックス
57,980税込63,778
1本
6日以内出荷
CR1500-K201-C500は特許取得のデュアルフィールドオプティックス(広角/高密度の独立レンズ搭載)により 極小の二次元コードから幅広のバーコードまでを切り替えることなく1台のスキャナで読取対応可能な高機能二次元バーコードリーダーUSBモデルです。 アンチグレア機能で曲面やガラスチューブのような光沢面に印字されたシンボルも読取可能。 コンパクトかつ堅牢なボディにビープ音、バイブレーション、LEDインジゲータなどさまざまな機能を搭載し、あらゆる作業環境に適応。 破損バーコードの部分合成による復元で読取可能。 環境性能IP54、あらゆる現場での使用が可能です。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)電圧DC5V角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±65(左右方向)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)センサーCMOS1.2M(1280×960)ピクセル分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル保護等級IP54消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75保証期間5年安全規格CE、Class B、FCC、RoHS特性ターゲットビーム:シングル青色バー、焦点深度:約100mm、PCS値:15%、周囲光(太陽光):9000ft-candles/96890lux動作温度範囲(℃)-20~55落下衝撃(m)1.8高さからコンクリート面へ複数回落下
USBバーコードリーダー アイメックスUSBバーコードリーダーアイメックス
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
小型軽量安価モデルのUSBバーコードリーダー 最新32bitデコードエンジン/高性能ミドルレンジCCDモジュール搭載により抜群の読取性能 スリムで握り易いボディ ケーブル交換可能により修理コストを削減できます 読取時のバイブレータ機能搭載、騒音の大きい現場でも読取確認が可能 タブレットやスマートフォンなどの液晶に表示されたバーコードを読取可能
用途店舗POS、メディカル・ヘルスケア、入出荷・在庫管理、工程管理、受付管理、出席(出欠)管理、図書館業務、入退室管理、オフィスユースにも。仕様【PCS値】0.45以上(JAN100%)、【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション使用温度範囲(℃)0~50規格CE & FCC、RoHS保護等級IP42準拠光源可視光LED 617nm使用CPU32bitケーブル日本製耐屈曲ストレートケーブル1.5m操作角度(°)スキュー角±70°、ピッチ角±38°、チルト角±14°走査方式330スキャン/秒読取深度(mm)40~530使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
高性能ハンドヘルドイメージャ USBインターフェースセット 標準モデル アイメックス高性能ハンドヘルドイメージャ USBインターフェースセット 標準モデルアイメックス
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
デフォルト設定で大多数のスキャン用途に対応できるので、設定不要で出荷時のまますぐに使用できます。
WRS-100リングセット(S/M/L)各10個 アイメックスWRS-100リングセット(S/M/L)各10個アイメックス
3,500税込3,850
1セット(10個)
5日以内出荷
WRS-100用交換用のリングセット(S/M/L)各10個入り
長さ(mm)18幅(mm)14ブラック高さ(mm)27質量(g)1.5
モバイルバーコードリーダーアダプタセット アイメックスモバイルバーコードリーダーアダプタセットアイメックス
40,980税込45,078
1台
5日以内出荷
BW-130BT3-UKは小型軽量のBluetooth通信対応のモバイルバーコードリーダーです。 ZEBRA社製スキャナモジュール搭載により抜群の読取性能を誇ります。 ペアリング済みのUSBドングルが標準付属のため、WindowsPCに挿すだけで簡単に使用可能です。 BluetoothVer2.1Class2(VCOM/HID)対応 単4アルカリ乾電池2本で動作(エネループ対応) 連続読取回数15000回 標準付属のシリコンカバーによる高い堅固性 抗菌対応 防塵防滴IP54
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等セット内容本体、USBドングル(BTR-UK4)、シリコンカバー、単4乾電池2本保護等級IP54光源赤色LED(630nm)読取15000回(SPP通信時)保証期間1年動作温度(℃)-10~40(乾電池の使用条件に準ずる)無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 SPP / HID通信距離(m)約10シンボルJAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7), Code39,Code93,Code128, ITF, GS1-128, GS1-DataBar落下耐久(m)1.2 コンクリート面
BW-220CB棚卸パック アイメックスBW-220CB棚卸パックアイメックス
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
簡単/低価格で効率よく棚卸作業を行なえる棚卸パック登場! テンキー付データコレクタで棚や商品のバーコードを読み取り、簡単に実績収集。 収集したデータはEXCELベースの棚卸ソフトに簡単に取り込み可能。 基幹システム等からCSVファイルで在庫データを棚卸ソフトに取り込み、帳簿上の在庫と実棚数を照合して差異を表示できます。 差異がある商品のみを抽出して再確認を行うことが可能。 セットにはBW-220CB本体および、充電/通信クレードルBW-220-1C、棚卸ソフトが含まれます。
仕様【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション使用温度範囲(℃)-10~50規格RoHS保護等級IP54準拠メモリー4MB/ユーザー使用領域 2.5MB読取深度(mm)50~300使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
WRS-100用ベルト(マジックテープ) アイメックスWRS-100用ベルト(マジックテープ)アイメックス
2,198税込2,418
1セット(10個)
5日以内出荷
WRS-100を手袋をはめた手に装着するためのベルト10個入り
長さ(mm)2幅(mm)20ブラック高さ(mm)13.5質量(g)1
WRS-100ベルト用アダプタ アイメックスWRS-100ベルト用アダプタアイメックス
2,698税込2,968
1セット(10個)
5日以内出荷
WRS-100を手袋をはめた手に装着するためのアダプタ10個入り
長さ(mm)10幅(mm)18ブラック高さ(mm)25質量(g)1
USBバーコードリーダー(シリコンカバー付き) アイメックスUSBバーコードリーダー(シリコンカバー付き)アイメックス
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
小型軽量安価モデルのUSBバーコードリーダー シリコンカバー標準付属により耐久性能が向上 落下や投げ置きに対応、工場や物流センター等過酷な現場でも使用可能 最新32bitデコードエンジン/高性能ミドルレンジCCDモジュール搭載により抜群の読取性能 スリムで握り易いボディ ケーブル交換可能により修理コストを削減できます 読取時のバイブレータ機能搭載、騒音の大きい現場でも読取確認が可能 タブレットやスマートフォンなどの液晶に表示されたバーコードを読取可能
用途物流業→入出荷管理/ピッキング/検品 製造業→工程管理/トレース管理/部品管理 小売・流通業→発注/棚卸/店舗管理/入荷検品仕様【PCS値】0.45以上(JAN100%)、【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション使用温度範囲(℃)0~50規格CE & FCC、RoHS保護等級IP42準拠光源可視光LED 617nm使用CPU32bitケーブル日本製耐屈曲ストレートケーブル1.5m操作角度(°)スキュー角±70°、ピッチ角±38°、チルト角±14°走査方式330スキャン/秒読取深度(mm)40~530使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
(マイナンバー)個人番号カード交付業務専用二次元コードリーダー アイメックス(マイナンバー)個人番号カード交付業務専用二次元コードリーダーアイメックス
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
マイナンバー制度の施行に伴う区市町村役場の「個人番号カード交付」業務での入力専用二次元コードリーダーセット「カード発行一覧表」に印字されたQRコードをスムーズに読取(本QRコードの仕様が大サイズ/高密度/UTF-8使用、と通常のものよりも読取条件が厳しいために読取対応可能な機種が制限されます)カード発行一覧のQRコードで使用しているUTF-8文字コードに対応(ソフト変換により対応)読取データをCSV形式ファイルで保存ファイルは一つのQRコード、もしくは複数のQRコードをまとめた形での作成を選択可能USB仮想シリアル通信により読み取り後瞬時に画面表示、ストレス無く連続読取が可能梱包内容:二次元コードリーダー(USBモデル)、UTF変換/CSVファイル作成ソフト、USB仮想シリアルドライバ、マニュアル
用途(マイナンバー)個人番号カード交付業務仕様ターゲットビーム:シングル青色バー、PCS値:15%、【周囲光】太陽光:9000ft-candles/96890luxセット内容二次元コードリーダー本体(USBモデル)、CD(UTF変換/CSVファイル作成ソフト、USB仮想シリアルドライバ、マニュアル)質量(g)116電圧(V)5角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±65(左右方向)、チルト:±180本体寸法(mm)52×77×132センサー読取:CMOS1.2M(1280×960)ピクセル分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル保護等級IP54消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75インターフェースUSB 2.0(USBキーボード、仮想シリアル)保証期間5年間焦点距離(mm)深度:約60~120安全規格CE Class B、FCC動作温度(℃)-20~55対応コード【読取】(一次元シンボル)JAN/EAN/UPC、Codabar(NW7)、Code 11、Code 39、Code 93、Code128、Interleaved 2of5(ITF)、GS1-DataBar、GS1-128、MSI Plessey 他 (二次元シンボル) QR、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、Aztec、GS1-DataBar Composite商品タイプハンディターミナル読取方式CCDカメラ湿度(%)5~95(非結露)落下耐久(m)1.8高さからコンクリート面へ複数回落下
ガンタイプバーコードレーザースキャナ USBインターフェース アイメックスガンタイプバーコードレーザースキャナ USBインターフェースアイメックス
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
圧倒的深度・高性能1次元レーザハンディスキャナ
バーコードリーダー BW-220用クレードル(4台口) アイメックスバーコードリーダー BW-220用クレードル(4台口)アイメックス
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
BW-220用充電。通信クレードル(4台口)。 充電/通信を簡単にサポート(充電は4台同時)。
付属品ACアダプタ、ACケーブル、USBケーブルグレー質量(g)500(ACアダプタ、ACケーブル除く)使用温度範囲(℃)0~40電源AC100~240(50/60Hz)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×257×60インターフェースBluetoothVer3.0(Class2)充電時間(時間)2.5商品タイプワイヤレス読取方式CCDリニアセンサ(離し読取)
BW-220WL用ソフトウェア アイメックスBW-220WL用ソフトウェアアイメックス
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
BW-220WL用リアルタイム通信ソフト。 BW-220WLからの実績データをリアルタイムに受信し、CSVファイルに書き込みます。 簡単な設定のみでリアルタイム通信可能。
仕様提供メディア:CD-ROM対応OSWindows7/8/10(16bit/32bit)
超高速2次元コードスキャナ 標準レンジモデル USBインターフェース アイメックス超高速2次元コードスキャナ 標準レンジモデル USBインターフェースアイメックス
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
業界最先端技術で圧倒的な読取性能を実現。
モバイルバーコードリーダー アイメックスモバイルバーコードリーダーアイメックス
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
BW-130BT3は小型軽量のBluetooth通信対応のモバイルバーコードリーダーです。ZEBRA社製スキャナモジュール搭載により抜群の読取性能を誇ります。 BluetoothVer2.1Class2(SPP/HID)対応 Android/Windows/iOS対応 (iOSはHID接続のみ) 単4アルカリ乾電池2本で動作(エネループ対応) 連続読取回数15000回(SPP接続時) 標準付属のシリコンカバーによる高い堅固性 抗菌対応 防塵防滴IP54 SPPドライバソフト有り
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等セット内容本体、シリコンカバー、単4乾電池2本保護等級IP54光源赤色LED(630nm)読取15000回(SPP通信時)動作温度(℃)-10~40(乾電池の使用条件に準ずる)無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 SPP / HID通信距離(m)約10シンボルJAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7), Code39,Code93,Code128, ITF, GS1-128, GS1-DataBar落下耐久(m)1.2 コンクリート面
BW-100BT用充電クレードル アイメックスBW-100BT用充電クレードルアイメックス
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
BW-100BT用充電クレードル充電クレードルに置くだけで簡単充電ケーブルはBW-100BT付属のUSBケーブルを使用ACアダプタは含まれません
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハイブリッドプレゼンテーションイメージャ 高分解能 RS232C I/Fセット アイメックスハイブリッドプレゼンテーションイメージャ 高分解能 RS232C I/Fセットアイメックス
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
高い機能性が自慢の小型プレゼンテーションスキャナ。
高性能ハンドヘルドイメージャ RS232Cインターフェースセット 標準モデル アイメックス高性能ハンドヘルドイメージャ RS232Cインターフェースセット 標準モデルアイメックス
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
デフォルト設定で大多数のスキャン用途に対応できるので、設定不要で出荷時のまますぐに使用できます。
ヘルスケアタイプイメージャ USBインターフェースセット(ホワイト色) アイメックスヘルスケアタイプイメージャ USBインターフェースセット(ホワイト色)アイメックス
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
医療従事者に、より優れたワークフローを。患者には、より良い体験を。
2Dコードレスイメージスキャナ USBインターフェース アイメックス2Dコードレスイメージスキャナ USBインターフェースアイメックス
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
史上最高の性能、革新、管理性。
ハイブリッドプレゼンテーションイメージャー 標準レンジ USB I/Fセット アイメックスハイブリッドプレゼンテーションイメージャー 標準レンジ USB I/Fセットアイメックス
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
高い機能性が自慢の小型プレゼンテーションスキャナ。
デジタルコードレススキャナ 標準レンジ USBベースステーションセット アイメックスデジタルコードレススキャナ 標準レンジ USBベースステーションセットアイメックス
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
業界最先端技術で圧倒的な読取性能を実現。
2Dコードレスイメージスキャナ RS232Cインターフェース アイメックス2Dコードレスイメージスキャナ RS232Cインターフェースアイメックス
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
史上最高の性能、革新、管理性。
モバイルコード対応スタイリッシュCCDスキャナ USBインターフェース アイメックスモバイルコード対応スタイリッシュCCDスキャナ USBインターフェースアイメックス
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
広範囲読み取り、モバイルコード対応スタイリッシュスキャナ
ヘルスケアタイプイメージャ RS232Cインターフェースセット(ホワイト色) アイメックスヘルスケアタイプイメージャ RS232Cインターフェースセット(ホワイト色)アイメックス
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
医療従事者に、より優れたワークフローを。患者には、より良い体験を。
高堅牢デジタルスキャナ USBインターフェースセット(高分解能) アイメックス高堅牢デジタルスキャナ USBインターフェースセット(高分解能)アイメックス
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
高度な 1D/2D バーコードキャプチャを実現する、非常に堅牢なスキャナです。
パスポートスキャナ USBインターフェースセット アイメックスパスポートスキャナ USBインターフェースセットアイメックス
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
パスポート情報・画像を、同時に瞬間読み取り。
高分解能ハンドヘルドデジタルスキャナ USBインターフェースセット(ホワイト) アイメックス高分解能ハンドヘルドデジタルスキャナ USBインターフェースセット(ホワイト)アイメックス
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
病院全域に多彩な性能を発揮する多様性に富んだ医療用スキャナ。
高堅牢ロングレンジエリアイメージャ USBインターフェースセット アイメックス高堅牢ロングレンジエリアイメージャ USBインターフェースセットアイメックス
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
高度な 1D/2D バーコードキャプチャを実現する、非常に堅牢なスキャナです。
bahco キャビネット特集