カテゴリ

  • 梱包用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アイメックス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bw-220wl」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BW-220WL用ソフトウェア アイメックス

    BW-220WL用ソフトウェア

    アイメックス
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    BW-220WL用リアルタイム通信ソフト。 BW-220WLからの実績データをリアルタイムに受信し、CSVファイルに書き込みます。 簡単な設定のみでリアルタイム通信可能。
    仕様提供メディア:CD-ROM対応OSWindows7/8/10(16bit/32bit)
  • BW-220CB/WL用ソフトウェア アイメックス

    BW-220CB/WL用ソフトウェア

    アイメックス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    BW-220CB/WL用ファイル転送ソフト。 BW-220とPC間でのファイル送受信をサポート。
    仕様提供メディア:CD-ROM対応OSWindows7/8/10(16bit/32bit)
  • バーコードリーダー アイメックス

    バーコードリーダー

    アイメックス
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷
    実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(WiFi/Bluetoothモデル) 棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。 無線LAN対応 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。 入出荷/入出庫/工程実績等のデータを簡易的にリアルタイムに収集可能。 無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
    用途入出荷/入出庫/工程実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション、空中線電力:10mW/MHz以下規格RoHS適合規格(無線LAN)IEEE802.11b/g表示方式モノクロLCD(バックライト付)保護等級IP54準拠連続使用時間(時間)約9.5(20秒に1回読取り、WLAN送信、バックライトON)通信方式スペクトラム拡散方式(直接拡散)キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キーメモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB使用温湿度範囲-10℃~50℃(20~85%RH非結露)表示LED赤/緑/橙 (3色表示)ブザー音音階、ボリューム可変保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)使用CPU32bit RISC CPU防塵・防滴IP54時計機能年月日時分秒/うるう年補正付アンテナ本体に内蔵セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK通信速度11b:最大11Mbps、11g:最大54Mbps周波数(GHz)無線:2.4帯域表示ドット数96×64表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)通信距離(m)屋内:(最大)30、屋外:(最大)50USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)読取深度(mm)50~300
  • BW-220/230用オプション品 BWシリーズ アイメックス

    BW-220/230用オプション品 BWシリーズ

    アイメックス
    7,698税込8,468
    1個
    欠品中
    データコレクターBW-220シリーズ用の充電池パックです。
    仕様●容量:1,250mAh●対象製品:BW-220WL、BW-220CB、BW-230アズワン品番67-6601-10
0w-20 20l特集