カテゴリ
- 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
- アイメックス
- KITACO(8)
- ハリケーン(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- ダンディ(2)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- CF POSH(1)
- SBS(1)
- ダイヤトレンド(1)
「da-bw」の検索結果
特価

バーコードリーダー BW-220用クレードル
アイメックス¥17,980税込¥19,7781個当日出荷BW-220用充電。通信クレードル(シングル)。 充電/通信を簡単にサポート。付属品ACアダプタ、ACケーブル、USBケーブル色グレー質量(g)100(ACアダプタ、ACケーブル除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100~240(50/60Hz)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×63×60インターフェースBluetoothVer3.0(Class2)充電時間(時間)2.5対応コードJAN13/JAN8/EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E,Interleaved 2of5(ITF),NW-7(Codabar),Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar,GS1-128商品タイプワイヤレス読取方式CCDリニアセンサ(離し読取)
バーコードリーダー BW-220用クレードル(4台口)
アイメックス¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷BW-220用充電。通信クレードル(4台口)。 充電/通信を簡単にサポート(充電は4台同時)。付属品ACアダプタ、ACケーブル、USBケーブル色グレー質量(g)500(ACアダプタ、ACケーブル除く)使用温度範囲(℃)0~40電源AC100~240(50/60Hz)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×257×60インターフェースBluetoothVer3.0(Class2)充電時間(時間)2.5商品タイプワイヤレス読取方式CCDリニアセンサ(離し読取)