バーコードリーダーアイメックス当日出荷
実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(バッチモデル)
棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。
ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。
棚卸・入荷・出荷・バーコード照合のアプリがプリインストールされています。
無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途棚卸/入出荷/入出庫/工程実績/配送実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション規格RoHS表示方式モノクロLCD(バックライト付)保護等級IP54準拠連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON)キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キーメモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可)表示LED赤/緑/橙 (3色表示)ブザー音音階、ボリューム可変保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)使用CPU32bit RISC CPU防塵・防滴IP54時計機能年月日時分秒/うるう年補正付表示ドット数96×64表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)読取深度(mm)50~300