絞り込み
ブランド
- ZEBEX
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ZEBEX
ZEBEXのページです。ZEBEXは、物流/保管/梱包用品/テープなどの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

ロングレンジCCDリーダー
ZEBEX¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から4日以内出荷32bit MPU を搭載、処理速度を大幅にアップししました。 握りやすい滑らかなストリームデザインを採用しました。手に馴染みやすく操作性が向上します。 読み取り確認が容易な大型ブルーLEDを採用しました。仕様PCS30%(UPC/EAN 100%読取時)、外乱光耐性0~100000Lux使用温度範囲(℃)0~50適合規格CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMIセンサーCCDセンサー読取(mm)距離:0~300(UPC/EAN 100%、PCS 90%)消費電流(mA)110(typical)光源(nm)617(可視光/赤色LED)アングル(°)(スキャン)42読み取り速度330スキャン/秒強度耐落下:1.5mの高さから自然落下後、正常動作(外観損傷除く)動作電圧(V)DC5±5%使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
CCDタッチスキャナ
ZEBEX¥15,980税込¥17,5781個欠品中Z-3220シリーズは、POS用途からFAまで幅広い使用用途に対応する、低コストで安心・簡単なエントリーモデルCCDタッチスキャナです。 最新32bit CPU&独自のデコード技術、150スキャン/秒により快適な読取りを実現。主要の1次元バーコードに加え、GS1データバーにも対応しています。 エントリーモデルながら分解能:0.0762mmという高分解能で、小さなバーコードの読取りにも対応。 液晶ディスプレイやタブレット、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードも読み取ることが可能です。 大きなトリガーボタンで操作性が良く、大型ブルーLEDにより容易に読取確認が可能です。仕様PCS値/0.30以上(JAN100%)使用温度範囲(℃)0~50規格CE&FCC、RoHS機能正読青色LED表示, 正読ブザー, バイブレーション読取(mm)0~50保証期間1年使用CPU32bit光源(nm)(可視光 LED)625読み取り速度150スキャン/秒使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
定置式2次元リーダー
ZEBEX¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から4日以内出荷スマートフォンの低輝度画面に表示したバーコードを素早くスキャン。 反射面での読み取りを強化。最小分解能3Milを実現。 (環境条件およびバーコード品質により異なる場合が有ります。)用途物流センターや工場での出荷ピッキング業務、会員証の読み取り仕様PCS値:30% @ UPC/EAN100%適合規格(Safety)IEC62471 Exempt、(EMC)CE、FCC、VCCI、BSMI電源電圧(V)DC5±10%消費電力(mA)280(動作時)光源(nm)赤色LED617(エイミング617)保存温度範囲(℃)-40~70強度落下試験:1mの高さから自由落下使用環境湿度(%)5~95(結露無き事)動作温度範囲(℃)0~50シンボル【読取1次元・2次元】JAN/EAN/UPC/書籍二段コード/新雑誌コード/ITF/NW-7/Code39/Code93/Code128/GS1-128/GSI DataBar 他、 QR/Micro QR/Data Matrix/PDF417/Micro PDF417/Aztec/Maxi/GS1 DataBar(composite)※日本語読取対応、MicroPDF417 など読取深度(mm)0~210(EAN13)、0~50(code39/5mil)、0~30(code39/3mil)イメージセンサー1280H×800Vピクセル
バーコードリーダー
ZEBEX¥39,980税込¥43,9781個当日出荷全方向読取対応定置式バーコードスキャナ。 バーコードの面をかざすだけのハンズフリーで片手で楽々スキャン。 受付カウンターや机など、狭いスペースにも設置可能な省スペース設計。 設置に便利なレバー式吸盤を標準装備。用途物流業:入出荷検品/梱包検品、製造業:工程管理/トレース管理、小売・流通業:POS/入出庫検品、サービス業:会員管理/レンタル管理仕様PCS値:0.3以上(JAN100%)、チルト:前面30度、背面50度、外乱光:Max4000Lux(蛍光)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC±10%光源可視光レーザーダイオード650mm速度走査:1200スキャン/秒(オムニディレクショナル)消費電流(mA)270保存温湿度範囲-20~60℃/5~90%RH(結露不可)ケーブルストレートEMC規格CE EN55022 B、FCC Part 15 Class B、VCCI、BSMIレーザークラスCDRHClassIIa;IEC60825-1ClassI読取深度(mm)0~216(JAN100&、PCS0.9)使用湿度範囲(%RH)5~90(結露不可)
2次元バーコードリーダー ITR-3272Plus-R(AC付属)
ZEBEX¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷液晶画面上のバーコードも素早く読み取り用途耐久性に優れたオーバーモールドハウジング色黒外形寸法(mm)180×70×96(本体のみ)本体質量(g)150インターフェースRS232CRoHS指令(10物質対応)対応対応コード2次元コード商品タイプ定置式読取方式CCD
2次元バーコードリーダー ITR-3272Plus-U
ZEBEX¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷液晶画面上のバーコードも素早く読み取り用途耐久性に優れたオーバーモールドハウジング色黒外形寸法(mm)180×70×96(本体のみ)本体質量(g)150インターフェースUSB(HID/COM)RoHS指令(10物質対応)対応対応コード2次元コード商品タイプ定置式読取方式CCD
バーコードデーターコレクタ
ZEBEX¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷32ビットMPU搭載、小型・軽量スマートフォン・タブレットにBluetooth無線接続バコードリーダー。 コンパクトタイプのITB-130は、幅広いスキャニング範囲と無線通信技術により いかなる用途でも簡単に操作でき、常に最適な読み取りができるように設計されています。 ITB-130はユニット内に小型でありながら強力な32ビットCPUと卓越したスキャンエンジンを搭載。 環境に左右されることなく直感的で迅速なスキャンを実現し、 小さなまだ強力なユニット内の32ビットCPUと優れたスキャニングエンジンを実現します。仕様PSC値:30%(UPC/EAN100%読取時)適合規格電波法、電気通信事業法、電気用品安全法対応OSWindowsVista/7/8/8.1(32/64bit)コネクタ形状Mini-USB(充電、通信用)対応機種iPad、iPhone、Androidセンサー(読取)リニアCCD アレイ保護等級IP43消費電力(mA)充電中:440、非充電中:150保証期間メーカー保証1年間(本体のみ)/センドバック方式による保証光源(nm)617(可視光/赤色LED)保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)約4動作時間毎分6スキャンで約80時間読み取り速度330スキャン/秒強度落下試験:1.2mの高さから自然落下後、正常動作動作温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)