カテゴリ
- 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
- ZEBEX
- モノタロウ(1)
- ウェルコムデザイン(4)
- サンワサプライ(2)
- Canon(2)
- アイテックス(2)
- unitech(2)
- エフケイシステム(2)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
- オプトエレクトロニクス(1)
- BUSICOM(ビジコム)(1)
「aid-3000」の検索結果
特価

ロングレンジCCDリーダー
ZEBEX¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から4日以内出荷32bit MPU を搭載、処理速度を大幅にアップししました。 握りやすい滑らかなストリームデザインを採用しました。手に馴染みやすく操作性が向上します。 読み取り確認が容易な大型ブルーLEDを採用しました。仕様PCS30%(UPC/EAN 100%読取時)、外乱光耐性0~100000Lux使用温度範囲(℃)0~50適合規格CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMIセンサーCCDセンサー読取(mm)距離:0~300(UPC/EAN 100%、PCS 90%)消費電流(mA)110(typical)光源(nm)617(可視光/赤色LED)アングル(°)(スキャン)42読み取り速度330スキャン/秒強度耐落下:1.5mの高さから自然落下後、正常動作(外観損傷除く)動作電圧(V)DC5±5%使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
CCDタッチスキャナ
ZEBEX¥15,980税込¥17,5781個当日出荷Z-3220シリーズは、POS用途からFAまで幅広い使用用途に対応する、低コストで安心・簡単なエントリーモデルCCDタッチスキャナです。 最新32bit CPU&独自のデコード技術、150スキャン/秒により快適な読取りを実現。主要の1次元バーコードに加え、GS1データバーにも対応しています。 エントリーモデルながら分解能:0.0762mmという高分解能で、小さなバーコードの読取りにも対応。 液晶ディスプレイやタブレット、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードも読み取ることが可能です。 大きなトリガーボタンで操作性が良く、大型ブルーLEDにより容易に読取確認が可能です。仕様PCS値/0.30以上(JAN100%)使用温度範囲(℃)0~50規格CE&FCC、RoHS機能正読青色LED表示, 正読ブザー, バイブレーション読取(mm)0~50保証期間1年使用CPU32bit光源(nm)(可視光 LED)625読み取り速度150スキャン/秒使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)